Nチャンネル MOSFET 184 A 表面実装 パッケージLFPAK 4 + Tab ピン 1セット 1500個入nexperia
Nexperia HEF バッファnexperia
Nexperia 74 LVシリーズ フリップフロップnexperia
Quad 2 i/p AND gate HEF4081BT SOIC14nexperia
バッファ,ラインドライバ 74LVCシリーズ 非反転, 14-Pin SOICnexperia
バッファ,ラインドライバ 74HCTシリーズ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5V, 14-Pin SOICnexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 150mA, 100V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)nexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia 整流ダイオード, 200mA, 100V, 2-Pin MiniMELFnexperia
NXP ABT バッファ 非反転, 14ピン SOICnexperia
Nexperia 小信号 ダイオード, 200mA, 50V, 2-Pin DO-34nexperia
NXP 74 HCシリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 5.2mA, 2~6 V, 16-Pin SOICnexperia
NXP 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOICnexperia
Nexperia スイッチングダイオード, シリーズ, 215mA, 100V, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)nexperia
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 3 A, 4 ピン パッケージSOT-223 (SC-73)nexperia
Nexperia ショットキーバリアダイオード, 200mA, 30V, 2-Pin DO-34nexperia