13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 40Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキー最大順方向降下電圧 = 1V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1.1mm寸法 = 2.2 x 1.35 x 1.1mmショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100個)
839 税込923
翌々日出荷

仕様ロジック機能:XOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HEF 、 入力タイプ:シングルエンド 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 高レベル出力電流 Max:-2.4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:175 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 低レベル出力電流 Max:2.4mA 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷







仕様ロジックファミリー:74LVC 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
939 税込1,033
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:バッファ 、 チャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS, DTL, TTL 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 高レベル出力電流 Max:-3.6mA 、 低レベル出力電流 Max:24 (Minimum)mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:100 (Low to High) ns @ 50 pF, 70 (High to Low) ns 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズインバータ及びバッファ、NXP Semiconductors RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



関連カテゴリ