カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(1)
  • Texas Instruments(52)
  • BOURNS(25)
  • EUROQUARTZ(21)
  • ホンダ(15)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • LITTELFUSE(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • VISHAY(10)
  • 未来工業(9)
  • ニッサチェイン(8)
  • ADVANTEC(8)
  • DiodesZetex(8)
  • SMC(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 槌屋ヤック(7)
  • 京セラ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf40」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ショットキーダイオード, 120mA, 40V, 3-Pin SOT-323 (SC-70),エレメント数 2, シリーズ nexperiaNexperia ショットキーダイオード, 120mA, 40V, 3-Pin SOT-323 (SC-70),エレメント数 2, シリーズnexperia
839税込923
1リール(100個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 40Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードテクノロジー = ショットキー最大順方向降下電圧 = 1V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1.1mm寸法 = 2.2 x 1.35 x 1.1mmショットキーバリアダイオード、最大120 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia HEFシリーズ ロジック nexperiaNexperia HEFシリーズ ロジックnexperia
3,998税込4,398
1セット(57個)
5日以内出荷
仕様ロジック機能:XOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HEF 、 入力タイプ:シングルエンド 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 高レベル出力電流 Max:-2.4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:175 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 低レベル出力電流 Max:2.4mA 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74HCシリーズ ロジックゲートnexperia
829税込912
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ 8ビット トランスレーティングトランシーバ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ 8ビット トランスレーティングトランシーバnexperia
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74AHCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74AHCシリーズ ロジックゲートnexperia
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74LVCシリーズ ロジックゲートnexperia
939税込1,033
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74LVCシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74LVCシリーズ フリップフロップnexperia
1,198税込1,318
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74HCTシリーズ フリップフロップ nexperiaNexperia 74HCTシリーズ フリップフロップnexperia
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
オクタルバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ nexperiaオクタルバッファ,ラインドライバ 74HCシリーズnexperia
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲート nexperiaNexperia 74 AUPシリーズ ロジックゲートnexperia
35,980税込39,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応