カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • nexperia
  • モノタロウ(1)
  • ダイヤトレンド(33)
  • CIO(26)
  • 東芝(18)
  • ALLSHENG(17)
  • DiodesZetex(15)
  • onsemi(13)
  • つくし工房(12)
  • INAX(LIXIL)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • SMC(8)
  • ブラストン(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • スワロー電機(5)
  • TOKIO(藤沢工業)(5)
  • グリーンクロス(5)
  • Mate(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-300」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nexperia ツェナーダイオード nexperiaNexperia ツェナーダイオードnexperia
1,198税込1,318
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia PNP トランジスタ nexperiaNexperia PNP トランジスタnexperia
2,998税込3,298
1袋(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia NPN トランジスタ nexperiaNexperia NPN トランジスタnexperia
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Zener Diode 27V 5% 300mW SOD-323 nexperiaZener Diode 27V 5% 300mW SOD-323nexperia
9,698税込10,668
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:300 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 1.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
NXP ツェナーダイオード nexperiaNXP ツェナーダイオードnexperia
589税込648
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 9.1V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 9.1Vnexperia
549税込604
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 75V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 75Vnexperia
999税込1,099
1袋(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 5.6V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.6Vnexperia
979税込1,077
1袋(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 5.1V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 5.1Vnexperia
129税込142
1リール(10個)
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 4.7V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 4.7Vnexperia
18,980税込20,878
1リール(3000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 33V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 33Vnexperia
359税込395
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 3.3V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 3.3Vnexperia
1,198税込1,318
1袋(200個)
当日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 2.7V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 2.7Vnexperia
1,098税込1,208
1袋(200個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 2.4V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 2.4Vnexperia
9,998税込10,998
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ツェナーダイオード 18V nexperiaNexperia ツェナーダイオード 18Vnexperia
2,798税込3,078
1袋(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Nexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70) nexperiaNexperia ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 200mA, 30V, 3-Pin SOT-323 (SC-70)nexperia
519税込571
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シリーズ1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3長さ = 2.2mm幅 = 1.35mm高さ = 1mmピーク逆回復時間 = 5ns動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、200 → 500 mA、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
Nexperia ツェナーダイオード, 5.1V, 300 mW, 2-Pin UMD nexperiaNexperia ツェナーダイオード, 5.1V, 300 mW, 2-Pin UMDnexperia
559税込615
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = UMDツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.8mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm動作温度 Max = +150 ℃ツェナーダイオード300 mW、BZX384シリーズ、Nexperia. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX384-B)、約5 % (BZX384-C) 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら