1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 標準Vベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます 標準Vベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換頻度を少なくできます。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形CX ベルト上幅(mm)22.8 ベルト高さ(mm)13.5 材質(ベルト)ゴム タイプローエッジコグタイプ 種類Vベルト 角度(°)36
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

関連カテゴリ