39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)76.2 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅300 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)50.8 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅200 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)19.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)200 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)50.8 プーリーB形 適合ベルトH
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1 プーリーB形 適合ベルトH
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)150 材質鋳物 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 プーリーW形 適合ベルトH
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーW形 適合ベルトH
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)50.8 プーリーA形 適合ベルトH
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーB形 適合ベルトH
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1 プーリーA形 適合ベルトH
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーA形 適合ベルトH
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10 歯ピッチ(mm)10 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)45
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

ベルト形DH 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 タイプGタイプ、ダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)10 適合ベルトT5
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)9.5 プーリーC形 適合ベルトXL
1個
1,198 税込1,318
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)50 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 プーリーB形 適合ベルトL
1個
2,298 税込2,528
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材 種類タイミングプーリ プーリーB形 適合ベルトS8M
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)15 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合ベルトT10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーA形 適合ベルトL
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)19 プーリーA形 適合ベルトL
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)100 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーB形 適合ベルトL
1個
2,998 税込3,298
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)12.7 プーリーA形 適合ベルトL
1個
1,898 税込2,088
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm)3.5 プーリーA形 適合ベルトS8M
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100 材質高力アルミニウム合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)10 適合ベルトS5M
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)25 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25 適合ベルトT10
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm)15 適合ベルトS5M
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材 種類タイミングプーリ プーリーB形 適合ベルトS14M
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーA形 適合ベルトS5M
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)19 プーリーB形 適合ベルトL
1個
2,798 税込3,078
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)37 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)9.5 プーリーB形 適合ベルトXL
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材 種類タイミングプーリ プーリーA形 適合ベルトS14M
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)150 材質高力アルミニウム合金 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合ベルトS3M
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーB形 適合ベルトS5M
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)