1,436件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)8.0 ベルト幅(mm)12.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動 特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
1本
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)2.27 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
539 税込593
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11 ベルト幅(mm)22 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (367種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)50.8 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅200 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅4.8 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
339 税込373
8日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)19.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)76.2 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅300 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅9.5 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
559 税込615
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (732種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
729 税込802
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)3.2 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
339 税込373
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム 歯数50 タイプダブル ベルト呼び長さ187 歯形L RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)474.98
1個
6,998 税込7,698
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH 歯ピッチ(mm)31.75 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)15.73 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)182
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)4.59 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形DXL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~80 タイプダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)3.2 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅3.2 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
239 税込263
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅12.7 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
719 税込791
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
419 税込461
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプダブル 歯形XL RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,819 税込4,201
29日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム 歯数50 タイプダブル ベルト呼び長さ187 歯形L RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)474.98
1本
6,327 税込6,960
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XH 歯ピッチ(mm)22.225 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)11.15 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)127
1本
43,980 税込48,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプ標準 歯形MXL RoHS指令(10物質対応)対応
1本
494 税込543
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプ標準 歯形MXL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム タイプダブル 歯形XL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
種別LA サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ45 ベルト長さ(mm)1143 寸法T(mm)8.3 寸法W(mm)12.5 寸法θ°36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,109 税込2,320
翌々日出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB116
エコ商品
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ非標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ116 ベルト長さ(mm)2946 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷