12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 歯形L
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)5 歯形S5M
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)


タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 歯形T10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
1個
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ ピッチ(mm)8 歯形S8M
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)