「歯付ベルト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅037
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
関連キーワード