こんなお得な商品も!

農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90