カテゴリ

  • メカニカル部品(127)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(21)
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • MAZDA(マツダ)(454)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • ParkerTAIYO(65)
  • RS PRO(95)
  • SAMTEC(102)
  • SMC(631)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(84)
  • いすゞ自動車(91)
  • エスコ(229)
  • コガネイ(100)
  • スバル(104)
  • トヨタ(175)
  • ホンダ(241)
  • ミツビシ(115)
  • 三菱ふそう(119)
  • 大阪魂(269)
  • 河村電器産業(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150-8」の検索結果

関連キーワード
127件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染)

    三ツ星ベルト
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • 三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    材質ポリウレタンタイプ標準歯形MTS8M
  • 三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.5倍の伝動容量を実現しました。ベルト幅を狭く設計できます。耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。高伝動容量。・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。・伝動容量がメガトルクG と比較して50%コンパクトな設計が可能です。ロングライフ。・耐摩耗低摩擦処理帆布を採用し、高負荷時の耐久性を向上させました。・メガトルクG比較で約2倍の寿命でベルト交換頻度を減少させることが可能です。低騒音。・専用プーリの使用と高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12%のダウンを実現しました。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
  • メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686ベルト形MTS8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
  • 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
    材質超高硬度合成ゴムタイプ標準種類タイミングベルト歯形G8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌々日出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数95タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)760
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数55タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)440
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数120タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)960
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数60タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)480
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数100タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)800
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数82タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)656
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数70タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)560
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数50タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)400
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数73タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)584
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数89タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)712
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数79タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)632
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数103タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)824
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数75タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)600
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数130タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1040
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数140タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)1120
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数85タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)680
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数115タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)920
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数118タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)944
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数90タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)720
  • スーパートルクG PLUS タイミングベルト 三ツ星ベルト

    スーパートルクG PLUS タイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    高硬度合成ゴムを使用し、伝動容量が向上。従来品と比べ、小プーリに対応し、取付張力範囲も拡大した、使いやすい次世代標準ベルト。伝動容量指数、スーパートルクGの約1.8倍。
    用途ベルトピッチ 8.0mm ゴム 高硬度合成ゴム 心線 グラスファイバー 歯布 ナイロン プーリ歯形 標準歯形(STPD)材質高硬度合成ゴム歯数64タイプ標準ベルト幅(mm)15歯形S8Mベルトピッチ周長(mm)512
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形

    三ツ星ベルト
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
  • 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

    三ツ星ベルト
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム
  • 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。スーパートルクタイミングプーリをそのままご使用いただけます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
  • メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
    高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
  • スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形

    三ツ星ベルト
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
    寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)

    三ツ星ベルト
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
  • メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    52日以内出荷
    ・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8MRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
伝導部品カテゴリ