三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)

三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) - 三ツ星ベルト

剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。
伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。
業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。
優れた耐久性
・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。
低騒音
・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております

材質
超高硬度合成ゴム
タイプ
標準
種類
タイミングベルト
歯形
G8M
内容量
1個
全312種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
歯数
312種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
ベルト幅(mm)
ベルト呼び幅
ベルトピッチ周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74763827600G8M1000GX125606001000
¥74,750
¥57,980
¥63,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763836600G8M1024GX128606001024
¥76,700
¥59,980
¥65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763845600G8M1040GX130606001040
¥78,030
¥59,980
¥65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763861600G8M1056GX132606001056
¥79,130
¥59,980
¥65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763870600G8M1096GX137606001096
¥81,870
¥62,980
¥69,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763879600G8M1120GX140606001120
¥83,520
¥63,980
¥70,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763888600G8M1200GX150606001200
¥88,000
¥65,980
¥72,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763897600G8M1224GX153606001224
¥89,940
¥69,980
¥76,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763915600G8M1280GX160606001280
¥92,320
¥69,980
¥76,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763931600G8M1400GX175606001400
¥98,370
¥74,980
¥82,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763940600G8M1440GX180606001440
¥100,400
¥76,980
¥84,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763949600G8M1600GX200606001600
¥107,940
¥82,980
¥91,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763958600G8M1672GX209606001672
¥112,730
¥85,980
¥94,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763967600G8M1760GX220606001760
¥118,570
¥89,980
¥98,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763976600G8M1792GX224606001792
¥119,980
¥91,980
¥101,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74763985600G8M1800GX225606001800
¥120,470
¥92,980
¥102,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764001600G8M1912GX239606001912
¥128,230
¥97,980
¥107,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764010600G8M2000GX250606002000
¥134,080
¥99,980
¥109,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764028600G8M2104GX263606002104
¥140,920
¥109,800
¥120,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764037600G8M2200GX275606002200
¥147,360
¥119,800
¥131,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764046600G8M2240GX280606002240
¥148,140
¥109,800
¥120,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764055600G8M2400GX300606002400
¥157,030
¥129,800
¥142,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764071600G8M2520GX315606002520
¥164,900
¥139,800
¥153,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764080600G8M2600GX325606002600
¥167,150
¥139,800
¥153,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764089600G8M2800GX350606002800
¥177,180
¥149,800
¥164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764098600G8M2840GX355606002840
¥179,700
¥149,800
¥164,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764107600G8M3048GX381606003048
¥196,740
¥159,800
¥175,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764116600G8M3200GX400606003200
¥205,490
¥169,800
¥186,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764141600G8M3280GX410606003280
¥206,860
¥169,800
¥186,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764150600G8M3600GX450606003600
¥237,860
¥189,800
¥208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764159600G8M4000GX500606004000
¥252,330
¥199,800
¥219,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764168600G8M4400GX550606004400
¥284,370
¥219,800
¥241,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764177600G8M4480GX560606004480
¥289,580
¥219,800
¥241,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764186600G8M640GX8060600640
¥55,340
¥42,980
¥47,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764195600G8M720GX9060600720
¥58,720
¥44,980
¥49,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764211600G8M800GX10060600800
¥66,430
¥49,980
¥54,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764220600G8M880GX11060600880
¥69,400
¥52,980
¥58,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764229600G8M896GX11260600896
¥70,710
¥53,980
¥59,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
74764247600G8M960GX12060600960
¥73,430
¥54,980
¥60,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769278620G8M1000GX125626201000
¥77,170
¥59,980
¥65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769287620G8M1024GX128626201024
¥79,170
¥59,980
¥65,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769296620G8M1040GX130626201040
¥80,510
¥61,980
¥68,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769305620G8M1056GX132626201056
¥81,680
¥62,980
¥69,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769321620G8M1096GX137626201096
¥84,570
¥64,980
¥71,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769330620G8M1120GX140626201120
¥86,320
¥66,980
¥73,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769339620G8M1200GX150626201200
¥91,430
¥69,980
¥76,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769348620G8M1224GX153626201224
¥92,970
¥71,980
¥79,178(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769366620G8M1280GX160626201280
¥95,300
¥72,980
¥80,278(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769375620G8M1400GX175626201400
¥101,590
¥77,980
¥85,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
74769391620G8M1440GX180626201440
¥103,690
¥79,980
¥87,978(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする