1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)