カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • BMW(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • バンドー化学(3)
  • 富士通(3)
  • フジ矢(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • 日野自動車(3)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • DENSO(デンソー)(2)
  • 長谷川工業(2)
  • ハリケーン(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • トヨタ(2)
  • 幸和製作所(2)
  • いすゞ自動車(2)
  • ATEN(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「770-150」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルトH150形 三ツ星ベルトタイミングベルトH150形三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)38.1歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅150使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57