軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)
ベルト形6(A)
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動
仕様RECMF(コグ)
呼び幅(mm)10
材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)3
歯形S3M
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
歯形S5M
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム
形状棒状
種類タイミングプーリ
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
歯形S5M
呼び幅(mm)10
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理アルマイト(白)
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム
形状棒状
種類タイミングプーリ
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ
呼び幅100mm
材質鋼材
形状棒状
ピッチ(mm)5
歯形S5M
寸法PLD(mm)0.48
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ
呼び幅100mm
材質高力アルミニウム合金
形状棒状
ピッチ(mm)3
歯形S3M
寸法PLD(mm)0.381
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ
呼び幅100mm
材質高力アルミニウム合金
形状棒状
ピッチ(mm)2
歯形S2M
寸法PLD(mm)0.254
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm)15
適合ベルトS5M
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)150
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)15
適合ベルトS3M
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材
形状棒状
種類タイミングプーリ
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)10
適合ベルトS5M
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理アルマイト(白)
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
関連キーワード