・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム
歯数50
タイプダブル
ベルト呼び長さ187
歯形L
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトピッチ周長(mm)474.98
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム
歯数50
タイプダブル
ベルト呼び長さ187
歯形L
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトピッチ周長(mm)474.98
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~80
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)3.61
タイプUタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅50
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)19.1
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅75
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.30以下
寸法P(mm)4.70±0.10
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)3.5
角度θ(°)40
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)90
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)2.27
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)25.4
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅100
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形DXL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~80
タイプダブル
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅4.8
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプダブル
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプダブル
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプ標準
歯形MXL
RoHS指令(10物質対応)対応
・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム
タイプ標準
歯形MXL
RoHS指令(10物質対応)対応
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)3.2
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅3.2
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅12.7
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)38.1
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅150
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅9.5
使用温度範囲(℃)-30~80
高さ(mm)1.11
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)4.8
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)3.2
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
タイプUタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト厚(mm)1.5
最大速度(m/sec)60
最小プーリ径(mm)16
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン
タイプ標準
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン
タイプ標準
歯形XL
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
ベルト厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。・ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高60m/secまで使用できます)・ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(特許申請)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。・ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため余計なプーリの加工の必要がありません。・ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運動が可能です。・特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、また静電気発生を防止します。
ベルト厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト幅(mm)6.4
種類タイミングベルト
材質(ベルト)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅6.4
関連キーワード