カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • モノタロウ(2)
  • MIWA(66)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • 美和ロック(27)
  • SMC(20)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • エスコ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • サンドビック(2)
  • スズキ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 制研化学工業(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • スマイルキッズ(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la33」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LA形 LA33 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA33三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ33ベルト長さ(mm)838寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA33 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA33三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ33ベルト長さ(mm)838寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(196件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から10日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)9.525歯形L
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
タイミングプーリ L形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L形三ツ星ベルト
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タイミングプーリ L100形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L100形 A形三ツ星ベルト
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトL
タイミングプーリ H100形 A形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 A形三ツ星ベルト
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4プーリーA形適合ベルトH
タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H100形 B形三ツ星ベルト
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトH
タイミングプーリ H形 三ツ星ベルトタイミングプーリ H形三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
タイミングプーリ L100形 B形 三ツ星ベルトタイミングプーリ L100形 B形三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)100材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトL
関連キーワード
333運動特集