12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ標準 タイプオレンジラベル ベルト呼び長さ39 ベルト長さ(mm)991 寸法T(mm)10 寸法W(mm)16.5 角度θ(°)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB39
RoHS
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LB サイズ0 タイプスーパーAG-X ベルト呼び長さ39 ベルト長さ(mm)991 寸法T(mm)9.3 寸法W(mm)22 角度θ(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト ベルト高さ(mm)9.5 ベルト幅(mm)16.5 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~+90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 歯形L
1個
8,598 税込9,458
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材 種類タイミングプーリ プーリーB形 適合ベルトS8M
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理黒染 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ ピッチ(mm)8 歯形S8M
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)50 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 プーリーB形 適合ベルトL
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理無電解ニッケルメッキ 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47