カテゴリ

  • 農業機械(4)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星ベルト
  • オカムラ(岡村製作所)(150)
  • CKD(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • 河村電器産業(2)
  • カール事務器(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
  • Avail(アベイル)(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2)
  • SMC(1)
  • オーム電機(1)
  • タンガロイ(1)
  • TOHO(トーホー)(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • BMW(1)
  • BOEHM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb77」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形Vベルト LB形 LB77 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB77三ツ星ベルト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ77ベルト長さ(mm)1956寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB77 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB77三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ77ベルト長さ(mm)1956寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
関連キーワード
寺岡 777特集