カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト
- スズキ(52)
- ホンダ(35)
- フルーク(FLUKE)(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- TRACO POWER(7)
- Optibelt(5)
- シグマ光機(5)
- バンドー化学(4)
- 帝金(4)
- TRUSCO(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- コミネ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- Schutzinger(2)
- イスカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pk-80」の検索結果
特価

リブスターベルト 3PK
三ツ星ベルト(193件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。用途自動車用ベルト形PK山数3
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から52日以内出荷・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。形状PK寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05寸法c(mm)2.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
スターフィットベルト ベルト単品
三ツ星ベルト¥2,298税込¥2,5281本3日以内出荷から4日以内出荷Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。メーカートヨタ、ダイハツ、マツダベルト形PK型
スターフィットベルト 治具付
三ツ星ベルト¥6,898税込¥7,5881本3日以内出荷Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。メーカートヨタ、ダイハツ