動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ベルト形B
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)11.0
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
タイプレッドラベル
種類Vベルト
最大速度(m/sec)30
電気抵抗値6MΩ以下
角度(°)40
最小プーリ径(mm)150
取扱い終了
関連キーワード