「ts-14」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴム
タイプ標準
歯形MTS14M
RoHS指令(10物質対応)対応
・大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)・標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。・従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴム
タイプ標準
歯形MTS14M
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
ベルト形MTS14M
歯ピッチ(mm)14
材質(ベルト)高硬度合成ゴム
高さ(mm)10.2
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)151.52
寸法PLD(mm)1.397
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
従来型(スーパートルクタイミングベルトS14M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム
種類タイミングベルト
高さ(mm)10.2
タイプGタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)151.52
歯ピッチ(mm)14
ベルト形MTS14M
関連キーワード