カテゴリ
- 作業服(4)
絞り込み
ブランド
- S-AIR(シンメン)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- スバル(14)
- XP POWER(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- NTB(9)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- 岩崎電気(7)
- 象印マホービン(7)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- ホンダ(6)
- 天領まな板(6)
- 古川紙工(6)
- エスコ(5)
- スズキ(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- Optibelt(4)
- ブランドをもっと見る
「sa36」の検索結果

SA‐X02 36V専用ファン(2個セット)
S-AIR(シンメン)¥9,998税込¥10,9981式4日以内出荷SA‐X02 36V専用ファン(2個セット)水洗対応した薄型ファン。取扱説明書兼保証書付。色ブラック質量(g)約90×2
36Vファンバッテリーフルセット
S-AIR(シンメン)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新基準モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等に対応するTYPE-C給電を両立。水洗いに対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障を回避する安全保護機能付。セット内容36V専用ファン(SA-X02 2個セット)、36V専用バッテリー(SP-X03)、36V専用二股コード、36V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書色ステルスサイクロン質量(g)約385最大出力(W)【TYPE-C】22.5定格容量14.4V/5000mAh/72Wh連続使用時間(時間)【36V(強)】約4[約1(36V)+約3(24V)]、【30V(中)】約3、【24V(弱)】約6、【21V(弱)】約8 ※36V(強)は1時間使用後、自動的に24V(弱)に切り替わります外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×114×34充電時間(時間)約2.5最大入力(W)【TYPE-C】45定格出力電圧(V)36/30/24/21最大風量(L/sec)【36V(強)】約123、【30V(中)】約100、【24V(弱)】約82、【21V(弱)】約72色番16定格入力DC16.8V/1.5A
05511 アーリエスエアショートジャケット
S-AIR(シンメン)¥5,898税込¥6,4881着3日以内出荷両脇FAN配置とハーネス対応仕様をアーバンテイストのデザインに融合させ、ストレスフリーな可動域を17WAYストレッチで実現した多様なワークシーンで活躍できるハイパフォーマンスウェア適合36Vファンバッテリーフルセット(品番SA-X01)色ブラックサイズLL