「lp-s100」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
計量法に適合、JIS C 1509-1(2017 クラス2)対応済み。環境騒音・交通騒音・工事騒音・作業騒音などに対応可能な普通騒音計です。等価騒音レベル(Leq)、最大値(Lmax) 最小値(Lmin) などの演算値を同時測定することができます。ボタン操作で各演算結果を読み出し確認できます。大きく見やすい液晶で113dB のワイドレンジを表示。瞬時値のデジタル表示の他バーグラフでも表示させる ことでより感覚的に音の動きを把握できます。直流・交流信号を同時に取り出せます。
仕様(リニアリティレンジ)113dB、実効値検出回路:デジタル演算方式 寸法(mm)76×33×250 測定範囲A特性 25~138dB/C特性 33~138dB/Z特性 38~138dB/バーグラフ表示範囲 最大110dB(20~130dB) 質量(g)約400(電池含む) 出力交流出力端子:1Vrms( フルスケール ) /直流出力端子:2.5V ( フルスケール )0.25V/10dB 電源単三乾電池 4本 約26時間( アルカリ乾電池 )(AC100V:ACアダプタ-:オプション)※設定によって動作時間は変わります。 適合規格計量法 普通騒音計/JIS C 1509-1:2017 (クラス2)/JIS C 1516:2014 (クラス2) 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、/LN (L5、L10、L50、L90、L95) 測定時間10秒 、1分 、5分 、10分 、15分、 30分1時間 、8時間 、 24時間および手動で任意の時間を設定可能/手動演算時間:最長24時間 動特性F(速い)、S(遅い) 周波数範囲20~8、000Hz サンプリング周期20.8μs (LP、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak)/100ms (LN) 型式承認番号型式承認第TS163号
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷