低蒸気圧かつ優れた耐熱性のオイルです。
容量(L)約1
アズワン品番62-8553-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
63日以内出荷
創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。溶媒データベース搭載。溶媒に合わせた理想的な真空度に簡単設定。面倒な微調整が不要となり、ユーザー様の手間を掛けさせません。真空コントロールシステムは最適なポンピングスピードを維持しながら、急激な沸騰を防ぎます。(沸騰が起きると蒸留のやり直し等、時間の大幅なロスに繋がります)IN側に液体トラップ、OUT側に排気コンデンサを標準装備。買ったその日からすぐ使えます。ポンプヘッドにヒーターを付属しており、ガスバラスト無しで結露を防ぎます。ガスバラストが不要な為、高真空で短時間の蒸留を実現します。
幅(mm)250
高さ(mm)435
奥行(mm)260
到達圧力(Pa)200
到達真空度(kPa)0.2
流量(L/min)20(50Hz)
アズワン品番62-8553-06
1個
¥619,800
税込¥681,780
61日以内出荷
幅(mm)172
寸法(mm)172×352×223
質量(kg)10
高さ(mm)223
奥行(mm)352
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)266.6(2Torr)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
創業165年。高品質で耐久性の高いWelch製品です。同ブランドは世界中で年間約22億円の売上規模です。
大容量オイルタンクを採用しており、熱上昇が抑えられオイルの劣化を防ぎます。
ポンプ内部に酸化被膜コーティング、オイルタンクにPTFEコーティングを採用し、耐久性を向上させました。
逆流防止機構(バルブ)を搭載しており、ポンプ停止時のオイル逆流を防ぎます。
メンテナンスキットも販売しております。
仕様(吸気・排気口接続)DN16KF(NW16)
電源AC100V50/60Hz
サイズ(mm)157×463×230
真空到達度(ガスバラスト閉)0.2Pa、(ガスバラスト開)7Pa
Oリング・ベーン等交換部品のセット品です。
関連キーワード