スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。
幅(mm)13
板厚t(mm)1
材質SUS430
穴数5
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)
材質(ハウジング)鉄製(SPCC)
スクリュー8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)【フープ】0.8
板幅(mm)【フープ】13
材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)
材質(フープ)鉄製(SPCC)
ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
スクリュー8mmHEX六角マイナス
板厚t(mm)【フープ】0.8
板幅(mm)【フープ】13
材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)
材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)
ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)
材質(フープ)ステンレス製(SUS304)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)
板幅(mm)【フープ】13
水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。
材質SUS304
幅(mm)13
板厚t(mm)0.6
寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
用途低・中圧ホースの締付けに最適です。
材質鉄(ユニクロメッキ)
幅(mm)13
寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)
板厚t(mm)【フープ】0.8
板幅(mm)【フープ】13
材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)
材質(フープ)ステンレス製(SUS430)
関連キーワード