1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナ膜を使用した露点計です。 表示器は記録計への出力を備えており、センサーチップは交換が可能です。
セット内容ND-TAセンサー、表示器、ケーブル(2m)、センサーブロックセット 質量(g)【センサー】150 電源(V)【センサー】DC24、【モニター】AC100~240(50/60Hz) 出力【モニター】4~20mA(最大負荷抵抗500Ω) 測定範囲(℃)【センサー】-100~20(dp)、【モニター】-100~20 最高使用圧力(MPa)【センサー】1 精度(℃)【センサー露点】±2(dp) 流量(L/min)【センサー】1~5(センサーブロック使用時) アズワン品番3-7626-01 流量【直接挿入センター】0.5~10m/sec 画面寸法(mm)96×97.5×48
1個
369,800 税込406,780
41日以内出荷