「ヴァイサラ mi70」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミナ膜を使用した露点計です。
表示器は記録計への出力を備えており、センサーチップは交換が可能です。
セット内容ND-TAセンサー、表示器、ケーブル(2m)、センサーブロックセット
質量(g)【センサー】150
電源(V)【センサー】DC24、【モニター】AC100~240(50/60Hz)
出力【モニター】4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)
測定範囲(℃)【センサー】-100~20(dp)、【モニター】-100~20
最高使用圧力(MPa)【センサー】1
精度(℃)【センサー露点】±2(dp)
流量(L/min)【センサー】1~5(センサーブロック使用時)
アズワン品番3-7626-01
流量【直接挿入センター】0.5~10m/sec
画面寸法(mm)96×97.5×48
1個
¥369,800
税込¥406,780
41日以内出荷
関連キーワード