誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。充電式バッテリータイプのため、使用時にAC電源なしでも使用可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター、単三形ニッケル水素電池(2本)
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源DC9V、1A(単三形ニッケル水素電池2本使用時)
本体質量(g)740
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-33
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
「抜群の信頼性を持つ、吸入器のスタンダードモデル」吸入部品が器械本体に収納できる優れたデザインです。耐久性があり病院外来での使用をはじめ在宅療法にも適しています。薬剤の種類を気にすることなくご使用できるコンプレッサー方式を採用しています。
仕様ボヤージ
セット内容薬液ボトルAL、マウスピース2000、PVCチューブ(B)、L字アダプターノーズピース、マスク(小)、スポンジフィルター(本体取付済)、取扱説明書(保証書)、添付文書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)64
圧力1.5気圧
方式【噴霧】コンプレッサー方式(ジェット方式)
本体寸法(mm)205×275×95
本体質量(kg)約2
コード500020
アズワン品番64-8089-70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000005
流量8L/minMMAD1.9μm(生理食塩水使用時)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
白金耳、ピンセット等を置くことができます。
種別モバイルトレイ
材質ステンレス製
アズワン品番62-2178-61
1個
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
白金耳3本置くことができます。
種別トレイ ステリマックス・スマート用
材質ステンレス製
アズワン品番62-2178-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
白金耳1本置くことができます。
種別マグネットツールトレイ
材質ステンレス製
アズワン品番62-2178-58
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
電気集塵方式を採用し、0.01μm以上の細菌やウイルスを捕集します。
紫外線照射と光触媒のW効果で除菌・脱臭を行います。
チャイルドロック機能(誤操作防止)付。
付属品リモコン
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強風時)5.9/6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×242×642
消費電力(W)(50/60Hz)66/74
適合床面積約36m2
松吉医科器械コード24-4068-00
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
適合品番0500110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000018
松吉医科器械コード24-3247-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
耐久性に優れたコンプレッサー式ネブライザです。
ネブライザ部分は煮沸消毒が可能で、衛生面でも安心です。
付属品ネブライザ本体2005、マウスピース、スペーサーマスク、PVCチューブ、電源コード、キャリングバッグ
質量(kg)1.5
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×120
流量(L/min)7
噴霧量(mL/min)0.32
アズワン品番64-8089-71
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000020
槽容量(L)(薬液)0.08
松吉医科器械コード24-3247-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
誤動作による着火を防ぐため、ダブルクリック着火方式や自動スイッチOFF機能を搭載しています。オプションのガスカートリッジアダプターと併用することでガス配管のない場所でも使用でき、安全キャビネットやクリーンルームでの使用も可能です。
仕様連続燃焼時間:1秒~120分(調節可能)
付属品ガスノズル(天然ガス用、プロパンガス用)、ホースコネクター、ドライバー、レンチ、傾斜調整板、ACアダプター
材質ステンレス(SUS303)
長さ(mm)バーナーヘッド:31
電源(V)AC100~240,50/60Hz(ACアダプター使用時)
本体質量(g)700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×49×130(バーナーヘッドを除く)
適合ガス天然ガス、プロパンガス
点火方式ファンクションノブボタン、赤外線センサー、フットペダル(オプション)
アズワン品番5-5010-32
1台
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
コードレス化を実現。フェーゴシリーズ/フレーム100/フレーム110/ステリマックス ベーシック用のワイヤレスフットペダルです。煩わしいコードが無いので、クリーンベンチや安全キャビネット内も広く快適に作業できます。ステンレス製ですので耐久性に優れ、コンパクトなので場所を選びません。
仕様【有効操作範囲】5m以内
適合機種フェーゴSCS/フェーゴSCSプロ/フェーゴSCSベーシック/フレーム100/フレーム110/ステリマックス・ベーシック
本体質量(g)390(電池を含む)
チャンネル数253
コード2050313
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×155×40
周波数(MHz)2400~2483.5
アズワン品番64-8089-51
1個
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。
寸法(mm)220×145×90
質量(g)約930
最大吸引圧(kPa)-80
流量(L/min)排気:15
ボトル容量(mL)300
材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート)
付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ
一般的名称電動式可搬型吸引器
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
アズワン品番7-6238-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌々日出荷
硬質ガラス製
種別石英ガラスチューブ
アズワン品番62-2178-60
1本
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
鼻腔の洗浄に用いる鼻洗浄用のネブライザーです。鼻腔内の鼻汁や花粉等を洗い流すことができ、アレルギー性鼻炎や花粉症などでお困りの方に最適です。ライノウォッシュは鼻腔の生理的洗浄や治療上の洗浄(この場合は薬液を添加)に用いる鼻専用の噴霧器です。平均20μmの粒子を噴射し鼻腔内粘液や花粉を洗い流します。副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎の治療に最適です。鼻から排出された粘液はライノウォッシュ本体とアウタージャケットの間の小室に集められます。
セット内容ライノウォッシュ本体、ライノベンチュリーアウタージャケット、取扱説明書、添付文書
コード950300
アズワン品番64-8089-78
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000019
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード