カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Flash Forge
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: Flash Forgeのすべての商品

FLASHFORGE フィラメント PET-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷PET-CFは、PET樹脂にカーボンファイバーを15%配合した高機能フィラメントです。カーボンファイバーの添加により、高い剛性と引張強度を実現し、。造形物の寸法安定性を向上させています。また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。耐熱性にも優れ、最高120℃までの連続使用に対応しているため、。機能部品や治具など耐久性が求められる用途に適しています。
FLASHFORGE フィラメント PC-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷PC-CFは、PC樹脂に炭素繊維を配合した高機能フィラメントです。炭素繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、PC樹脂本来の高い耐熱性に加え、炭素繊維によって寸法安定性が向上しており、。反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。高温環境下で使用される機能部品や治具など、強度と耐熱性が求められる用途に適しています。
FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。 強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。
FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷PA6-GFは、PA6樹脂に20%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。優れた造形性も備えているため、機械部品や治具、産業用途のパーツなど、高い耐久性や精度が求められる造形物に適しています。
FLASHFORGE フィラメント ABS-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷ABS-GFは、ABS樹脂に10%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、ABS本来の耐衝撃性を維持しながら、優れた剛性と曲げ強度を実現しています。また、耐熱性や寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。耐久性が求められる機能部品や治具、産業用途のパーツなどに適しています。
FLASHFORGE フィラメント ABS-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷ASA-CFは、ASA樹脂にカーボンファイバーを配合した高機能フィラメントです。カーボンファイバーの添加により、優れた剛性と曲げ強度を実現するとともに、造形時の収縮を抑え、寸法安定性を向上させています。また、ASA本来の優れた耐候性や耐熱性を備えており、屋外環境で使用する造形物にも適しています。一般的なヒートベッドを搭載した3Dプリンタで安定した造形が可能で、反りや変形を抑えた高品質な仕上がりを実現します。
FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルストームグレー
Flash Forge¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色スパークルストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000g ブラック
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック
Flash Forge¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。 。強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。色ブラック質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】260-280設定温度(℃)【プラットフォーム】100-120
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 ブルー
Flash Forge¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。色ブルー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g スキンカラー
Flash Forge¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。色スキンカラー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:200~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】45~90(45~50推奨)積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル
Flash Forge¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。色ナチュラル質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~260設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】40~250積層(mm)0.12~0.3
FLASHFORGE フィラメント PLA-CF 1000g ミッドナイトブルー
Flash Forge¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷PLAにカーボンファイバーを配合した素材。 。通常のPLAと比べ、曲げ強度、耐衝撃性が向上しました。 。造形後は表面に若干のざらつきが発生しますが、積層跡目立ちにくくなります。色ミッドナイトブルー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】190~220(推奨210以上)温度【プラットフォーム】加熱不要積層(mm)0.1以上
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S 軟性プラットフォーム
Flash Forge¥21,980税込¥24,1781個当日出荷Creator4S専用 軟性プラットフォーム【*同梱不可商品】RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Guider3 Ultra専用 0.8mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S PEI 軟性プラットフォーム
Flash Forge¥23,980税込¥26,3781個当日出荷Creator4S専用 PEI 軟性プラットフォーム【*同梱不可商品】RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.6mm ホットエンド付きノズル
Flash Forge¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷Guider3 Ultra専用 0.6mm ホットエンド付きノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3/3X/3S/3Lite メインボード
Flash Forge¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷Adventurer3/3X/3S/3Lite専用 メインボードRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeA
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(右)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
Flash Forge¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷Creator4S専用 HS 0.4mm 超硬ノズルセット(左)TypeBRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer3シリーズ 0.6mm 265℃ノズル
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷Adventurer3シリーズ専用 0.6mm 265℃ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
Flash Forge¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeARoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ ヒーター付き0.3mmノズル
Flash Forge¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.3mmノズルRoHS指令(10物質対応)対応