FLASHFORGE フィラメント PET-CF 1000g ブラック
PET-CFは、PET樹脂にカーボンファイバーを15%配合した高機能フィラメントです。
カーボンファイバーの添加により、高い剛性と引張強度を実現し、
造形物の寸法安定性を向上させています。
また、低収縮性に優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。
耐熱性にも優れ、最高120℃までの連続使用に対応しているため、
機能部品や治具など耐久性が求められる用途に適しています。
- 色
- ブラック
- 内容量(g)
- 1000
- 内容量
- 1個
フィラメント の新着商品
カテゴリ
























