「エイサブ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
仕様撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒
付属品ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード
質量(kg)1.7
電源(V)AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能)
精度【3D】最大0.1mm
対応OSWindows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上
光源HD CMOSセンサー2レイヤーズ
解像度【3D】最大0.43mm
収納時寸法(mm)345×85×210
撮影範囲250×180mm
使用時寸法(mm)345×345×210
対応フォーマットOBJ、STL、PLY、XYZ
アズワン品番3-7635-11
接続ポートUSB2.0
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード