キチン質豊富なカニがら入りなので、土壌中の有効微生物が活性化し、植物生育に良好な土壌を作ります。
成分窒素5%・リン酸5%
使用量鉢花類:20g~25g/5~6号鉢プランター:50g~60g/65cm果菜類:250g~350g/1坪当り花木・花弁類:150g~250g/1坪当り果樹類:300g~400g/1坪当り
家庭菜園の元肥として最適。
成分窒素5%・リン酸2%・加里1%
名称日清5.3純正なたね油かす粉末
使用量草花:1m2当たり、元肥は80g~100g、追肥は50g~60gが適量です。野菜:1m2当たり、元肥は170g~200g、追肥は120g~150gが適量です。盆栽:1株当たり、150g~180gが適量です。
登録保証第669号
元肥・追肥にも使いやすく有機入りで安心です。
植物油粕、魚粕、鶏ふん燃焼灰等粒状化した有機(天然原料)100%の肥料です。 有機のちからで野菜をおいしくします。
チッソ6 リンサン6 カリ6(苦土2%、マンガン0.4%、ホウ素0.2%含む)
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出す。
用途野菜の肥料
名称園芸苦土・有機入り複合肥料 666Z号
適合作物野菜
登録保証生第101478号
窒素主体の有機質肥料の定番。
成分窒素5%・リン酸2%・加里1%
名称日清5.3純正なたね油かす粉末
登録保証第669号
関連キーワード