肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%
使用量草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。野菜:1m2当たり80g~150gが適量です。花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。
元肥・追肥にも使いやすく有機入りで安心です。
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出します。
チッソ6 リンサン6 カリ6(苦土2%、マンガン0.4%、ホウ素0.2%含む)
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出します。有機由来原料約20%配合。
用途野菜の肥料
名称園芸有機入り化成 BM666号
適合作物野菜
登録保証生第106666号
元肥・追肥にも使いやすく有機入りで安心です。
植物油粕、魚粕、鶏ふん燃焼灰等粒状化した有機(天然原料)100%の肥料です。 有機のちからで野菜をおいしくします。
チッソ6 リンサン6 カリ6(苦土2%、マンガン0.4%、ホウ素0.2%含む)
有機原料のアミノ酸が野菜の旨味を引き出す。
用途野菜の肥料
名称園芸苦土・有機入り複合肥料 666Z号
適合作物野菜
登録保証生第101478号
保温・防虫・防霜・防鳥に最適です。
水を通し、透光率約85パーセントなので作物が豊かに育ちます。
土表面の乾燥を防ぎます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。
春~初夏の採り野菜、夏野菜の定植後などに。
用途菜園不織布
材質ポリプロピレン
透光率(%)0.85
速効性があり、追肥にも最適です。
成分窒素8%・リン酸8%・加里8%
使用量草花:1株当たり5g~7gを根から離して施してください。野菜:1m2当たり80~150gが適量です。花木:木のまわりに80g~100gを土とよく混ぜ施してください。プランター:プランター650型で10g~15gが適量です。
名称低度化成888
登録保証生第70531号
肥料やけしにくく、様々な種類の花・野菜に幅広くご使用できます。
成分窒素7%・リン酸7%・加里7%
名称有機配合肥料777
使用量草花:1株当たり7g~10gを根から離して施してください。野菜:1m2当たり90g~170gが適量です。花木:木のまわりに100g~120gを土とよく混ぜ施してください。プランター:プランター650型で15g~20gが適量です。
登録保証指定配合肥料
1個(1kg)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連キーワード