ハンディデジタルマノメーター DMH-01シリーズ木幡計器製作所8日以内出荷から15日以内出荷
サンプリング間隔を10msから60secまで12段階で設定できます。パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。測定データはcsv形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
測定流体窒素・酸素等の非腐食性気体材質(本体)ABS樹脂質量(g)212(電池除く)種類差圧計電源単3乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く)精度±0.5%F.S.メモリー(内蔵)16MBサンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec)接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)