図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Alpha Wire 同軸ケーブル RG62A/U 30m 93 ΩALPHA¥22,980税込¥25,278
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG62A/U外径 = 6.15mm特性インピーダンス = 93 Ωリール長さ = 30mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = 裸銅導体ストランドタイプ = ソリッドコアストランド = 1/22ストランド数 = 1ストランド径 = 22 AWG減衰 = 13 dB/100フィート @ 1 GHz、8 dB/100フィート @ 400 MHzケーブル形状 = 同軸RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
Alpha Wire 同軸ケーブル RG174/U 304m 50 ΩALPHA¥84,980税込¥93,478
1リール(304m)
7日以内出荷
仕様同軸タイプ = RG174/U外径 = 2.59mm特性インピーダンス = 50 Ωリール長さ = 304mシース色 = 黒シース材質 = 塩化ビニール(PVC)断熱材 = PE導体材質 = Bare Copper Steel Coated導体ストランドタイプ = スタンダードコアストランド = 7/34ストランド数 = 7ストランド径 = 34 AWG減衰 = 48 dB/100フィート @ 1 GHz、6 dB/100フィート @ 50 MHzケーブル形状 = 同軸
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 燈 導体材質:銀めっき銅線 30m 24 AWGALPHA¥25,980税込¥28,578
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.2 mm2シース色 = 燈AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWGコアストランド = 19 / 0.13 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.12mm長さ = 30m許容電圧 = 600 V導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1213動作温度 Max = +200℃断熱壁厚さ = 0.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Alpha Wire フッ素樹脂ケーブル 赤 導体材質:銀めっき銅線 30m 22 AWGALPHA¥34,980税込¥38,478
1リール(30m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWGコアストランド = 19 / 0.16 mm断熱材 = PTFE外径 = 1.52mm長さ = 30m許容電圧 = 1 kV導体材質 = 銀めっき銅ワイヤのスタイル = UL1180動作温度 Max = +200℃タイプ = フックアップワイヤRoHS指令(10物質対応)対応