図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フットコントローラー(JF-1000)ハッピージャパン4日以内出荷
ミシン専用フットコントローラーです。ジャガー製ミシン互換性がございます。ご購入の際は必ずお持ちのミシンの型式との互換性をお確かめください。
ミドルネギー用 替刃ハッピージャパン4日以内出荷
誰が使っても均一に切れる送り装置付
万能ネギもOKです。
【使用方法】送りスピードを選び、投入口にネギをセットするだけです。
電動キャベツーハッピージャパン翌々日出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
付属品おもり(1個)、研磨装置質量(kg)13品番RCS-71電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)130/150刃径(Φmm)丸:146寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×364×439定格時間(分)30処理能力約13~15玉(30分)TKG品番9-0662-0201厚さ調整範囲(mm)0.1~5投入口サイズ(mm)229×134×H140
電動オロシーハッピージャパン翌々日出荷
寸法(mm)200×310×H340質量(kg)9.7消費電力(W)145/168定格時間(分)45処理能力5Kg/分TKG品番9-0674-0701TKG品番(2017)6-0596-1201
電動ネギーハッピージャパン翌々日出荷
本体を斜めにすると投入口が53mm伸び、ナナメ切りも安心に使用できます。
材質本体/スチロール樹脂刃部/ステンレス寸法(mm)170×302×H317質量(kg)4定格時間(分)30処理能力4Kg/3分TKG品番9-0671-0501TKG品番(2017)6-0593-1001
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
フットコントローラー(HP35561)ハッピージャパン4日以内出荷
ミシン専用フットコントローラーです。Singer製ミシン互換性がございます。(SCシリーズ、CEシリーズ、他)ご購入の際は必ずお持ちのミシンの型式との互換性をお確かめください。
電子ミシン スクールメイト SM-12ハッピージャパン4日以内出荷
カラー表記の「ひと目でわかる説明図」をミシン前面に記載、「ニュースレッデイングシステム」の搭載で、糸かけは針の位置を気にせず、番号順に糸をかけるだけの簡単仕様、「セーフティ機能」を搭載で、押さえの位置を検知し、押さえが上がった状態ではミシンがスタートしない、縫い始めはゆっくりスタートする、など安全を考慮した学校向けのミシンです。
用途家庭用ミシン、学校用ミシン、洋裁仕様静音設計、水平全回転釜、無段階スピード調節、自動針穴糸通し、下糸らくスルー、ひと目でわかる説明図、らくらく下糸巻き、自動糸調子、ニュースレッディングシステム、セーフティ機能、フリーアーム、7枚送り歯、LED手元ランプ、針上下/スローボタン、コードリール付属品直線用押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース(五本入り)、ドライバー、ニーリフター、補助テーブル、ハードケース質量(kg)7.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)439×287×195保証期間1年
コンピューターミシンハッピージャパン4日以内出荷
Happy Japanは、1938年にミシン部品の鋳造・加工を開始し、1945年に自社ブランドのミシンの製造・販売を開始しました。
その後国内ではシンガーブランドの販売を、海外でのOEM生産を行ってきましたが、”お客様に使って楽しく喜びを感じるミシンを提供する”という信念の元、自社ブランドミシンの製造・販売を再開いたしました。
布送り機構、標準押えの設計を見直しし、さらに送り歯を特殊加工することにより厚地や段差部、伸縮地の布送りがよりスムーズになりました。
ボタンを押すだけで上糸下糸を切る自動糸切り、ガイドに上糸をかけレバーを下ろすだけで針穴に糸通しができるハッピーワンハンド糸通し、模様に合わせた最適な自動糸調子制御のコンピューター糸調子、などの便利機能を装備しています。
さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、直線押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、レザー押え、糸巻押え小、直線用針板、ボタンホール押え、ニーリフター、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース幅(mm)475高さ(mm)300奥行(mm)186
電動オロシーデラックスハッピージャパン3日以内出荷
大根、山芋、人参、ショウガ等のおろしに最適です。
質量(kg)12消費電力(W)250/285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×305×445電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)45投入口サイズ(mm)□内Φ90
シャライサーハッピージャパン4日以内出荷
斜めに切ったネギが、お客様の評判を高める。
手切りと同様の仕上がりで、ネギの薄い斜め切りはネギラーメンに、きゅうりの斜め切りはサンドイッチに最適です。
長ネギ(関東ネギ)、きゅうりなど、やわらかく腰の強い食材に対応します。太さは35mm程度までで曲がりの少ないものに適しています。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09