田植機植え付け爪専用グリスホクエツ(4件のレビュー)当日出荷
高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
バランスハンガーホクエツ当日出荷
大変丈夫な設計です。
フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。
フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
材質スチール寸法(mm)875×875×160質量(kg)9.9内径(Φmm)アイボルト:60吊上能力(kg)1000
苗箱バンドホクエツ(4件のレビュー)当日出荷
フックの部分がスチール製で長持ちします。
苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。
余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。
ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。
1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
大径ダクト固定バンドホクエツ5日以内出荷から8日以内出荷
大径ダクト用固定バンド
用途大径ダクト用固定バンド材質ステンレスバンド幅(mm)12.7締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
トラックステップホクエツ当日出荷
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100全幅(mm)420材質アルミ質量(kg)3.5全高(mm)750寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
ナエローラーホクエツ5日以内出荷
移動、設置がラクな軽量化
振動を吸収する特殊ローラー
1.8mが2本で1セット(3.6m)、ワンタッチで何本でも接続できます。
裏表で育苗箱のガードつきでもなしでも使えます。
リバーシブルで幅広荷物も運べます。
苗箱以外の移送にも使用できます。
用途苗箱移動に材質スチール(ロール部/塩ビ)質量(kg)15(1.8m×2)ピッチ(mm)(ロール)180本体寸法(mm)3600×360×60
フレコンセーフティベースホクエツ欠品中
フレコン用セーフティベース
用途フレコン下での危険作業の解消に。フォークリフトでの作業効率アップ。寸法(mm)1200×1200×1100~1500質量(kg)53耐荷重(kg)1200高さ調節100mm間隔で5段階
スクリューファンホクエツ4日以内出荷
温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。
温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。
空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。
約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。
通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。
質量(kg)6.6電源(V)AC100消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz)全幅(mm)295回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz)全高(mm)355風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz)寸法(全長)(mm)395羽根径(Φmm)208
ナチュラルコンバインカバーホクエツ(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか?
メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
ナチュラルコンバインカバーホクエツ6日以内出荷
白いカバーが光を反射!
機械温度の上昇を防止し、両面ラミネート加工で従来品と比べ防水性能がアップしました!
コンバインに併せてお選びください。
全幅(mm)1800全高(mm)1400寸法(全長)(mm)3300使用の目安2条刈
籾がらコンテナホクエツ(1件のレビュー)3日以内出荷から10日以内出荷
アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2)
上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。
工具なしで簡単に組立てる事ができます。
ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。
籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
溝切機ハンガーホクエツ(2件のレビュー)欠品中
泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。
フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。
トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。
本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。
アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。
手押溝切機ホクエツ(3件のレビュー)11日以内出荷
苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。
使い易く軽量なので持ち運びに便利。
雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。
機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。
ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。
船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
トラックステップ用手掛け棒ホクエツ当日出荷
トラックステップTRS-1専用の手掛け棒です。
トラックへの昇降を安定させることができます。
棒の長さは無段階で調整可能です。
用途トラックステップTRS-1専用の手掛け棒です。材質スチール(メッキ)質量(g)640棒長(mm)500(無断快段調整)
ナエローラースタンドホクエツ3日以内出荷
搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。
1セットに4個付
用途ナエローラー3.6M用スタンドです。材質スチール質量(kg)6本体寸法(mm)120×362×380
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
ナエキャッチポット用ホクエツ(1件のレビュー)3日以内出荷
D型で持ちやすいハンドル形状。
ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール質量(g)514/1本(2本/セット)寸法(全長)(mm)480~780
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09