カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(9)
  • オフィスサプライ(15)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ZEBEX
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングレンジCCDリーダー ZEBEXロングレンジCCDリーダーZEBEX
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
定置式2次元リーダー ZEBEX定置式2次元リーダーZEBEX
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。 反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。 (環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)
用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI電源電圧(V)DC5±10%消費電力(mA)280(動作時)光源(nm)赤色LED617(エイミング617)保存温度範囲(℃)-40~70強度落下試験:1mの高さから自由落下使用環境湿度(%)5~95(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~50シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)イメージセンサー1280H×800Vピクセル
バーコードリーダー ZEBEXバーコードリーダーZEBEX
39,980税込43,978
1個
当日出荷
全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。 バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC±10%光源可視光レーザーダイオード650mm速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル)消費電流(mA)270保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可)ケーブルストレートEMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMIレーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9)使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
CCDタッチスキャナ ZEBEXCCDタッチスキャナZEBEX
15,980税込17,578
1個
欠品中
Z-3220シリーズは、POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応する、低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナです。 最新32bit CPU&独自のデコード技術、150スキャン/秒により快適な読取りを実現。主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応しています。 エントリーモデルながら分解能:0.0762mmという高分解能で、小さなバーコードの読取りにも対応。 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取ることが可能です。 大きなトリガーボタンで操作性が良く、大型ブルーLEDにより容易に読取確認が可能です。
仕様PCS値/0.30以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS機能正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション読取(mm)0~50保証期間1年使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)625読み取り速度150スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-U ZEBEX2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-UZEBEX
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
液晶画面上のバーコードも素早く読み取り
用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースUSB(HID/COM)RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
定置式二次元スキャナ ZEBEX定置式二次元スキャナZEBEX
38,980税込42,878
1個
当日出荷
一次元・二次元コードをあらゆる方向から瞬時にスキャン USBHID接続で漢字(2バイト文字)更に半角カタカナ入力をサポート バーコードの印字向きを気にせずに近づけるだけで楽々スキャン 携帯電話液晶表示やチケットなどのバーコード・二次元コードの読取に最適 置き場を選ばない小型プレゼンテーション二次元コードスキャナ GS1DataBar、スタック、コンポジット全ての読取可能 読みたいコードに照準を合わせ読取りを行うトリガモード機能搭載
用途小売・流通→POS/入出庫検品 サービス業→会員管理/レンタル管理 物流業→入出荷検品/梱包検品電源(V)DC5±10%角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±60、スキャン:水平:44.4/垂直:29.1センサーCMOSイメージセンサ1280×800ピクセル分解能0.127mm(1次元)/0.173mm(二次元)消費電流(mA)400(動作時)照明赤色LED617nm(エイミング617nm)安全規格CE,FCC,VCCI,BSMI保管温度範囲(℃)-40~70アズワン品番64-9500-11動作温度範囲(℃)0~50読取深度(mm)0~210(一次元)/0~90(二次元)落下耐久(m)1湿度範囲(%)5~95(非結露)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
ハンズフリースタンド 3272Plus用 Stand ZEBEXハンズフリースタンド 3272Plus用 StandZEBEX
4,698税込5,168
1個
当日出荷
スタンドに置くだけで自動読取
2次元バーコードリーダー  ITR-3272Plus-R(AC付属) ZEBEX2次元バーコードリーダー ITR-3272Plus-R(AC付属)ZEBEX
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
液晶画面上のバーコードも素早く読み取り
用途耐久性に優れたオーバーモールドハウジング外形寸法(mm)180×70×96(本体のみ)本体質量(g)150インターフェースRS232CRoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード商品タイプ定置式読取方式CCD
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
バーコードデーターコレクタ ZEBEXバーコードデーターコレクタZEBEX
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。 コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。 ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。 環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、 小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。
仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時)適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit)コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用)対応機種iPad、iPhone、Androidセンサー(読取)リニアCCD アレイ保護等級IP43消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証光源(nm)617(可視光/赤色LED)保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約4動作時間毎分6スキャンで約80時間読み取り速度330スキャン/秒強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09