図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
はな吸い器 きのこカネソン翌々日出荷
寝かせたままでも、抱きかかえたままでも、自然な姿勢で鼻水を吸い取れます。
丸ごと電子レンジ消毒ができる保管ケース付きです。
鼻水は垂直に安定するボトルにたまり、さらに2本のチューブで逆流を防ぎます。
付属品保管ケース材質キャップ・マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ・ノーズピース/シリコンゴム型番きのこアズワン品番0-7810-02
粉ミルクかんたんバッグ 25枚入カネソン6日以内出荷
缶の粉ミルクを赤ちゃんにあった分量で小分けできる便利なバッグです。
ミシン目が入って切りやすい。
仕様●全長:180mm●厚み:21mm●正面幅:85mm●材質:本体/ポリプロピレン、メモリーシール/紙●原産国:日本アズワン品番67-5724-70
ママニップルガードカネソン5日以内出荷
乳頭保護器フリーサイズ1個入。
とくに、乳頭のキズや痛みがひどいときに。
赤ちゃんがお母さんの乳頭を直接くわえない構造です。
仕様●材質:本体/シリコーンゴム(耐熱温度120℃)、保管ケース/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)アズワン品番67-6434-33
ゆびっこ歯ブラシカネソン翌々日出荷
ソフトなシリコーン製、指サック式歯ブラシ。
煮沸・薬剤・電子レンジ消毒ができ、清潔に使用できます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
母乳バッグ 50mL 1箱 10枚×20個入カネソン¥12,998税込¥14,298
1箱(20個×10枚)
4日以内出荷
冷凍保存用の母乳パックです。滅菌処理済で、乳製品省令適合品素材を使用しています。
材質ナイロン・PE(ポリエチレン)容量(mL)50アズワン品番69-7617-57
マミーホット&クール 布カバー付カネソン翌々日出荷
乳房温冷シップ用パックです。
材質ポリアミド(ナイロン樹脂)・PE(ポリエチレン)・カルボキシメチルセルロース・安定剤など寸法(mm)50×25×136質量(g)16アズワン品番0-7811-21
ラノフィールモイストクリーム 10gカネソン翌々日出荷
妊娠期・授乳中の乳頭亀裂保護クリーム。健康的で柔軟な肌に欠かせないうるおいを肌に与え保ちます。乾燥状態が緩和され、敏感なお肌を保護します。お肌の荒れやカサつきを防ぎ、うるおいを補い保護します。ラノフィールモイストクリームの成分であるラノリンとは、ヒツジの毛に付着する脂肪様の分泌物で皮膚を軟化させる作用を持つ天然物質を精製したものです。清潔な指先に米粒程度の量を取り出し、乳頭に塗布して塗広げてください。(そのまま拭わず授乳できます)
成分ラノリン99.9%、トコフェロール(天然ビタミンE)寸法(mm)42×25×136質量(g)22内容量(g)10アズワン品番8-9640-31
ラノフィールモイストクリーム 10g 1箱 2本入カネソン7日以内出荷
妊娠期・授乳中の乳頭亀裂保護クリーム。健康的で柔軟な肌に欠かせないうるおいを肌に与え保ちます。乾燥状態が緩和され、敏感なお肌を保護します。お肌の荒れやカサつきを防ぎ、うるおいを補い保護します。ラノフィールモイストクリームの成分であるラノリンとは、ヒツジの毛に付着する脂肪様の分泌物で皮膚を軟化させる作用を持つ天然物質を精製したものです。清潔な指先に米粒程度の量を取り出し、乳頭に塗布して塗広げてください。(そのまま拭わず授乳できます)
成分ラノリン99.9%、トコフェロール(天然ビタミンE)寸法(mm)50×25×136質量(g)39内容量(g)10×2本アズワン品番8-9640-32
ママダブル吸引器αカネソン8日以内出荷
乳頭吸引器1個入。
哺乳しやすい乳頭のカタチに。
扁平・陥没乳頭の吸引ができ、乳腺を開くマッサージに適しています。
仕様●材質:乳頭アダプター・パッキン・ゴム球/シリコーンゴム(耐熱温度120℃)、吸引ノズル・カップ・保管ケース/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)アズワン品番67-6434-30
プチパッドαカネソン6日以内出荷から8日以内出荷
乳頭補正器2個入。乳頭に装着するだけで、扁平・陥没乳頭を引き出し、哺乳しやすいカタチに補正します。
材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度120℃)、変形防止リング/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、保管ケース/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
カネソン母乳バッグ,100ml 病院向けカネソン4日以内出荷
インフレーション製法&ガンマ―滅菌済。ダブルの清潔仕様で母乳を冷凍保存。
メモリーシール付。名前・日時・容量の記入ができます。
いつも母乳で育てたい!お母さんがお出かけのときやお仕事のときも安心。直接母乳をあげられないときに大活躍!
1961年に日本で初めての未熟児センターを開設した小児科医の先生が直接おっぱいをあげられない状況の母親から「さく乳した母乳をわが子に飲ませる手段はないか」という声から考案されたのが「カネソン母乳バッグ」です。(1977年日本初の母乳冷凍袋が誕生)。
セット内容(10枚入)母乳バッグ×10、メモリーシール×10 (20枚入)母乳バッグ×20、メモリーシール×20材質ナイロン、ポリエチレン耐冷温度(℃)-70(衝撃を与えず安置した場合)
にこにこ歯ブラシカネソン7日以内出荷
スムーズな歯みがきデビューに。
歯の生え始めや歯ぐきのムズムズ解消など生える前からのプレケアに。2タイプの形状があります。
こども用マスク 園児・低学年サイズカネソン翌々日出荷
子供の顔にフィットし、鼻や口を圧迫せず、息苦しさを解消する特殊立体加工です。刺激の少ない不織布を使用しています。耳が痛くなりにくいソフトゴム使用です。
仕様5枚入材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、耳ひも部/ウーリースパンテックス、ノーズワイヤー/PE(ポリエチレン)寸法(mm)125×80ケース入数150袋入フィルター性能99%カットフィルター(BFE・PFE・VFE)アズワン品番7-2398-01
こども用マスク 園児・低学年サイズカネソン翌々日出荷
子供の顔にフィットし、鼻や口を圧迫せず、息苦しさを解消する特殊立体加工です。刺激の少ない不織布を使用しています。耳が痛くなりにくいソフトゴム使用です。
仕様5枚入×3袋セット材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布、耳ひも部/ウーリースパンテックス、ノーズワイヤー/PE(ポリエチレン)寸法(mm)125×80ケース入数10袋入フィルター性能99%カットフィルター(BFE・PFE・VFE)アズワン品番7-2398-02
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
さく乳器 ママらくハンドα 手動式カネソン5日以内出荷
片手でさく乳できるハンドルタイプです。手動式なので自分のペースでさく乳できます。吸引圧の調節ができるソフトモード付です。モード切り替えにより、ソフトな吸引圧で乳房に刺激を与え、さく乳準備を整えることができます。ハンドルを操作する度にさく乳カップカバーがやさしく動き、赤ちゃんが吸うように心地よく、乳頭・乳房をマッサージできます。広口哺乳瓶対応のさく乳器です。
材質本体・シャフト・ハンドル・ほ乳瓶・キャップ・フード・お手入れピン/PP(ポリプロピレン)、シリコンポンプ・さく乳カップカバー・逆止弁・乳首/シリコーンゴム容量(mL)150アズワン品番61-8557-92
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志