図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ポジショニングピロー バナナフィットパラマウントベッド6日以内出荷から11日以内出荷
身体にかかる圧力の分散や緊張の緩和ができるように、患者様の姿勢を保持します。
高通気タイプです。
イージーグライドパラマウントベッド11日以内出荷から22日以内出荷
強度・柔軟性に優れており、座ったままの姿勢で移乗可能です。表面は滑りやすく、裏面は滑り止め帯が2個付いています。 品番:KZ-A29036、 KZ-A29037は両端を折り曲げる事ができ、体を保護します。
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)5mm耐荷重135kg
イージーグライドパラマウントベッド当日出荷
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。
表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。
高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
電動ベッド用サイドレールパラマウントベッド22日以内出荷
材質スチール寸法(mm)969×563(2本組)アズワン品番8-2676-14
ベッドサイドレールパラマウントベッド24日以内出荷
材質スチール寸法(mm)969×503(2本組)アズワン品番8-2676-13
IVポールパラマウントベッド翌々日出荷
メインフレームの取り付け穴に差し込むだけで簡単に設置できます。
適合(ベッド)KA452A(0-7843-01)、SO-5000(8-7279-01)、KA-523A(8-7284-01)材質スチール長さ(mm)1042~1787ポール径(Φmm)18アズワン品番8-7281-01適合穴径(Φmm)20
IVスタンド用 ハルンバッグホルダーパラマウントベッド翌々日出荷
持ちやすい回転式UDグリップです。
ストッパーのゆるみ等による点滴用パックの急降下や思わぬケガを防ぎます。
作業時の固定や段差乗り越えが簡単で、重心が低いため安定性があります。
材質スチールサイズ130×130×53mmアズワン品番0-6427-11
ベッドサイドテーブルパラマウントベッド6日以内出荷から14日以内出荷
壁ぎわに設置したベッドでも使えるテーブルです。
レバー操作で無段階の高さ調節が可能。
前輪Φ30mm、後輪Φ40mmキャスター付。
材質(天板)樹脂化粧合板(ウレタンエッジ一体成形)、(支柱)アルミ、(脚部)スチール・樹脂
折りたたみベッドパラマウントベッド6日以内出荷
折りたたんだ状態で自立・移動ができる簡易ベッド。
材質(本体)スチール、(マット)ウレタンフォーム、(張地)ポリエステル質量(kg)23タイプ折りたたみ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)728×1950×500、(マットレス)700×1910×60折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)728×316×1147適応体重(kg)135(最大)松吉医科器械コード23-5494-00
IVスタンドパラマウントベッド7日以内出荷
デザイン性に優れ、操作しやすいIVスタンドです。
グリップは角度調節ができ、多様な使い方に対応します。
ベースは押えたり、段差を乗り越えるときに足で操作しやすい形状です。
IVスタンドパラマウントベッド7日以内出荷
水平方向にスタッキングでき、複数台を重ねても脚部にキャスターがぶつからないので、まとめて移動するのも簡単です。
2000ccまでの大きな輸液バッグを、従来のフックよりも支柱に近い位置に取り付けできるセンターフック付。
イージースライドL 本体 カバー付きパラマウントベッド15日以内出荷
クッション性のあるロール状のスライディングシートです。ロングサイズで臥位移乗・体位変換が容易に行えます。外側はクッション性があるため、多少の段差に対応可能です。内側は滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。70℃以下のお湯または水で洗浄可能です。
すやすやコット KBシリーズパラマウントベッド22日以内出荷から31日以内出荷
赤ちゃんが見やすいように配慮した透明のプラスチックかごです。グリップは若葉をイメージし赤ちゃんを包み込むデザインになっています。マットレスは洗濯可能です。親しみやすいネームプレートが付属しています。足元のカゴ収納はオムツ収納用として利用できます。
IVスタンド KCシリーズパラマウントベッド41日以内出荷
ハンガートップはカーテンのメッシュに引っかかりにくい仕様です。電源タップホルダーによる配線整理は、感染対策にも効果的です。保管スペースの削減につながるスタッキング機能がついています。
【レンタル】ローラースライド 本体 カバー付き KZ-A52069パラマウントベッド翌日出荷から4日以内出荷
低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
ローラースライドライト カバー付き KZ-Aシリーズパラマウントベッド15日以内出荷
低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
材質芯材/PE(ポリエチレン)・ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、カバー/ナイロン耐荷重(kg)135
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
エバーフィットマットレスパラマウントベッド7日以内出荷
厚さわずか10cmで、体圧分散性と動きやすさとを使い分けできるリバーシブル仕様です。体圧分散性に優れた「ソフトフィット面」と適度な反発性で動きやすい「ハードフィット面」を使い分けできます。幅が広く端座位姿勢が安定しやすい「サイドエッジ」です。清拭消毒に対応する消臭機能付き耐薬品性防水カバーです。
寸法(mm)910×1910×100質量(kg)6.5タイプ清拭タイプアズワン品番8-2676-32
電動ベッド エスパシアパラマウントベッド7日以内出荷
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様3モーター電源(V)AC100(50/60Hz)角度(°)背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節床面高さ(mm)220~630(無段階)キャスター径(Φmm)100(セントラルロックシステム)
けん引装置用けん引ロープパラマウントベッド7日以内出荷
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×30松吉医科器械コード23-6994-02