図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
耳鼻喉頭科用薬液噴霧器 ファインアトマイザー ネイザルフジメディカル当日出荷
ソフトな素材で恐怖感を与えないので、小児への使用に適しています。
霧粒が細かく広範囲に粘膜を覆いますので、経鼻投与材に適しています。
3mLシリンジ付き単回使用ラテックスフリー。
材質シリンジ/PP(ポリプロピレン)、押子/PP(ポリプロピレン)・合成ゴム、アトマイザー/PC(ポリカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番7-3515-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00093000303先端ノズル径(Φmm)4医薬品医療機器等法一般医療機器
プラズマインジケーターフジメディカル5日以内出荷
時間と濃度で赤から青に変化する過酸化水素滅菌用インジケータ。反応変数は過酸化水素濃度2.3mg±0.4mg、時間は6分がSVとして設定されています。
寸法(mm)16×100松吉医科器械コード24-4337-00
蒸気滅菌用インテグレーター(スチームプラス)フジメディカル¥4,498~税込¥4,948~
1箱(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
青色のインテグレーターバーがSAFE範囲に達すると、滅菌条件をクリアしたことを表します。
仕様化学的インジケータ規格クラス5寸法(mm)20×100
シャープスカウンターソフトフジメディカル¥7,998~税込¥8,798~
1式(30シート)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
使用済縫合針を安全に固定し、使用数量の確認ができます。
裏面には接着剤が塗布されていますので、縫合針のパッケージなどに貼り付けてお使いいただけます。
EOG滅菌済。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
尿量計付導尿バッグフジガード500フジメディカル¥17,980税込¥19,778
1パック(10個)
7日以内出荷
精密尿量計は500ccと大容量のため尿量の測定が安心です。サンプルポートはニードルレスタイプ。2つのハンガーフックにより水平が保たれ、尿量の確認が容易です。
容量(mL)バッグ/2000、精密尿量計/500松吉医科器械コード24-6767-00
サヌキエアウェイフジメディカル(1件のレビュー)7日以内出荷
全面梨地加工で挿入しやすい多用途エアウェイ。開口部が広く、マスク換気が容易です。経口・経鼻胃管挿入や経口FOB挿管の補助にも使用できます。
材質軟質ポリ塩化ビニール幅W×全長(mm)27×100内径(mm)開口部/13×17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000036松吉医科器械コード24-6363-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ライトハンドルカバーフジメディカル¥7,998~税込¥8,798~
1式(2枚×25袋)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
手術室無影灯用ハンドルカバーです。
ディスポーザーブルタイプですので、交互感染防止に役立ちます。
EOG滅菌済。
デフォッガー 内視鏡用くもり止め 28-0102 20ホンフジメディカル12日以内出荷
くもり止めの効果に優れ、内視鏡レンズのくもり、結露の発生を防ぎ視界をクリアに保ちます。スポンジはシール付きなので患者ドレープなどに貼り付けて使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000031医薬品医療機器等法一般医療機器
経鼻エアウェイ 10本入 NAシリーズフジメディカル10日以内出荷
鼻出血の比較的少ない軟質 PVC 製(DINP 使用)です。
仕様●サイズ:内径7.0mm、外径9.5mm、全長約133mmアズワン品番65-8734-90
カメラスリーブフジメディカル7日以内出荷
カメラヘッド及びコードを滅菌カバーするので、再生・滅菌の手間が省けます。滅菌によるカメラヘッド及びコードの劣化を防ぎます。滅菌済個包装。
ハンディゲルA 固形剤フジメディカル7日以内出荷
固形化することにより排液は血液等の廃棄処理が容易に行えます。
DB100は1本(100g)で約3Lの廃液を固形化できます。
GP20は5本で約3Lの廃液を固形化できます。
個包装は水溶性なのでそのまま排液容器に投入、ゴミが一切出ません。
Milexペッサリー(リング)フジメディカル8日以内出荷
身体にやさしいシリコーン素材。
オートクレーブ滅菌可能。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AIBZX00058000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
酸素マスク(スイベルコネクタ)成人用フジメディカル9日以内出荷
360度回転するスイベルコネクタ付、中濃度酸素マスクです。酸素チューブの方向を自由に変えられ、チューブが折れたり、邪魔になりません。
色透明種類成人用一般的名称(薬事)空気・酸素マスク医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00057000松吉医科器械コード24-8519-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
酸素マスク(スイベルコネクタ)フジメディカル9日以内出荷
酸素チューブが360度回転します。
色白種類小児用一般的名称(薬事)空気・酸素マスク医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00057000松吉医科器械コード24-8519-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
気管切開用人工鼻トラキライフⅡフジメディカル9日以内出荷
小型の気管切開用人工鼻
色白材質ポリプロピレン・ポリ塩化ビニール・シリコン区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)1080日一般的名称(薬事)気管切開患者用人工鼻医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000松吉医科器械コード24-8520-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エコプローブカバーII 経食道用 PEシリーズフジメディカル6日以内出荷
画質の低下が少なく、清潔操作が可能です。TEEプローブに残留した消毒液による粘膜損傷のリスクを軽減します。
材質PU(ポリウレタン)セット内容インサーター付きカバー(テープ2枚付き・1枚予備)、滅菌ジェル(20g)、ドレープ長さ(mm)1220一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エコープローブカバーⅡ 人体開口部用・術中用フジメディカル翌々日出荷
超音波プローブを血液・体液の汚染から守ります。超音波プローブの滅菌作業が省力化できますので、滅菌による劣化を防止できます。スリーブ先端は平面になっており、プローブにフィットしやすくなっています。
材質PU(ポリウレタン)先端寸法(mm)スリーブ:75×50セット内容[ドレープ包装]滅菌ジェル×1袋(20g)・スリーブ(プローブカバー)×1枚・スリーブ固定用ゴムバンド×4本一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
イリゲーションセット 先端肉厚チューブフジメディカル6日以内出荷
スパイクの切味良好で差し込みが容易にできますラテックスフリーです
全長(cm)250チューブ内径(Φmm)5、接続:5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000009医薬品医療機器等法一般医療機器
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ディスポーザブルエンドキュレットフジメディカル¥24,980税込¥27,478
1パック(20本)
4日以内出荷
先端を閉塞して側孔を空けた外筒とスタイレット部から構成されています。スタイレット先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しました。外筒には先端部の深度を確認する目盛(1cm単位)が付いています。
全長(mm)280直径(Φmm)3.1医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000019松吉医科器械コード24-6849-00医薬品医療機器等法一般医療機器