マイスコマジックバンド日本衛材(1件のレビュー)当日出荷
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
NEストラップ日本衛材(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。
本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
のびない包帯日本衛材(1件のレビュー)当日出荷
綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。
弾性包帯 ハイレッチタイS日本衛材5日以内出荷
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン長さ(m)4.5包帯種類弾性包帯
ホワイコット(弾力包帯)日本衛材翌々日出荷から5日以内出荷
屈曲部にもよくフィットし、ゆるみやずれ、ほつれがありません。適度な圧迫力を加え、外傷性腫脹の抑制や捻挫、各種の固定処置に適しています。
包帯種類弾力包帯長さ(m)4.5(伸長時)混率(%)綿100オートクレーブの可否可洗濯方法洗濯可伸縮率(倍)約2
胸部固定帯[バストタイエース]日本衛材翌々日出荷
弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。
包帯種類その他幅(cm)17素材パイル地洗濯方法洗濯可(手洗い)
伸縮ネット包帯日本衛材翌々日出荷
伸縮性、復元力に優れていますので患部の動きを妨げません。洗濯再生、オートクレーブが可能です。
長さ(m)20(伸長時)材質ポリエステルウーリー・ラテックスカバリングヤーンオートクレーブの可否可伸縮率(倍)約7(巾方向)包帯種類ネット包帯
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ギプスラップ NEシリーズ日本衛材翌々日出荷
ギプス、下巻きに適しているワタ包帯です。厚みにボリュームがあり、クッション性に優れているため、巻取り処理回数を軽減できます。ハンドカットが簡単にできカット時のリントがより少ない低粉塵タイプです。キャスティングテープとの接着が非常に優れています。
材質ポリエステル100%長さ(m)3.6規格3.6
チューブタイ(メリヤスチューブ包帯) NEシリーズ日本衛材(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
通気性・吸湿性に優れ、ソフトな感覚の薄地チューブ包帯です。伸縮率約5倍以上で圧迫力はなく、湿潤療法などに適しています。チューブ状で必要な長さにカットできるので無駄なく、スピーディーに処置が行えます。
包帯種類チューブ包帯タイプEOG滅菌可長さ(m)18混率(%)綿100オートクレーブの可否可
ファーストグリップ日本衛材4日以内出荷から9日以内出荷
適度な弾力性と圧迫力を持ち、圧迫療法に最適なチューブ包帯です。
ラテックスフリー。
オートクレーブ、EOG滅菌可能。
ストッキネット チュービストッキーネ・ホワイト日本衛材5日以内出荷
ポリエステル100%で編まれたチューブ包帯(ホワイト)です。伸縮率約3倍以上(巾方向)
通気性、吸湿性に優れたチューブ包帯です
洗濯、オートクレーブが可能です
日本製
用途ギプス、キャストの下巻きやオペ時の保温など様々な使い方が可能です長さ(m)18混率(%)ポリエステル100伸縮率(倍)3包帯種類チューブ包帯
手首関節固定帯[リスタックス] NEシリーズ日本衛材当日出荷から5日以内出荷
掌側に樹脂製のステーが入っていますので、掌方向への手首の屈曲をやさしく抑えます。仕様の逆側の手に装着すると、甲方向への手首の屈曲も抑える事ができます。面ファスナー式で、着脱が容易です。
材質ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)適合部位手首洗濯方法洗濯可(手洗い)
ニューバストタイダブル日本衛材翌々日出荷
メッシュ・セパレートタイプで、装着が目立ちにくい形状です。
非伸縮材と伸縮材を使用していますので患部をしっかり固定し、呼吸を妨げない設計です。
通気性、フィット性、吸湿性に優れています。
抜管防止用腕固定具NEホルダー日本衛材翌々日出荷
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)サイズフリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60アズワン品番8-4540-01松吉医科器械コード23-6929-00
マジックバンド NEシリーズ日本衛材翌々日出荷
●表面全体に接着するマジックテープで病棟、外来、在宅などで多目的に使用できます。●丈夫な生地に強めのマジックテープでしっかり固定できます。●あらゆるバリエーションで多用途に使用できます。●ラテックスフリー
松葉杖カバー NEシリーズ日本衛材翌々日出荷
三層のクッション性がある素材を使用し、面ファスナーで簡単に装着ができます。耐久性が高く、洗濯が可能です。グリップ用カバーの内側には回転を防止する滑り止めテープを装着しています。
仕様グリップ用材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン寸法(mm)150×105適合範囲グリップ100~130mm、グリップ直径50mm以下アズワン品番64-7664-83洗濯方法洗濯可(手洗い・ぬるま湯・陰干し)/タンブラー乾燥不可/漂白不可
胸部固定帯 バストタイエース(女性用)日本衛材5日以内出荷
弾力性のある女性用胸部固定帯です
弾力性のある生地を使用し、患部の固定と保護に優れた設計です
フィット性、吸湿性に優れています
日本製
耳付包帯 NEシリーズ日本衛材¥9,198税込¥10,118
1パック(50巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
●綿100%でテープ状に織り上げた耳付包帯です。●伸縮性が無く、通気性、吸湿性に優れています。●洗濯、オートクレーブによる再生が可能です。
松葉杖カバー NEシリーズ日本衛材翌々日出荷
三層のクッション性がある素材を使用し、面ファスナーで簡単に装着ができます。耐久性が高く、洗濯が可能です。
仕様脇パッド用材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン寸法(mm)225×70適合範囲パッド長さ180~210mm、杖間隔100mm以上、パッド周長140mm以下アズワン品番64-7664-82洗濯方法洗濯可(手洗い・ぬるま湯・陰干し)/タンブラー乾燥不可/漂白不可
NEクリップ チューブ等固定用クリップ NE-219シリーズ日本衛材5日以内出荷
チューブやコード類を面ファスナーでまとめて患者衣やシーツに固定できます。面ファスナーの接着範囲が広く、チューブやコードなど様々なものを固定できます。クリップ部は水平にするとロック、垂直にすることでリリースでき、片手での操作が可能です。
ギプスラップ 4号日本衛材7日以内出荷
ギプス、キャストの下巻に最適なワタ包帯です。
厚みにボリュームがあり、クッション性に優れているため、巻取り処理回数を軽減できます。
ハンドカットが簡単にできカット時のリントがより少ない低粉塵タイプです。
術後帯 ダイヤフィックスⅢ型日本衛材5日以内出荷
胸部、腹部用の術後帯です
両サイドに伸縮布を使用していますので患部を圧迫せずに装着できます
マジックテープで容易に着脱ができます
コットンキルトを使用しており、吸湿性、フィット性に優れています
日本製
足関節圧迫用パッド NE U字パッド日本衛材5日以内出荷
足関節捻挫などの処置に適したU字パッドです
大きさ、厚みが2種類あり患部に合わせた処置が行えます
特殊な形状により、くるぶし周辺もしっかりと圧迫固定できます
素材は特殊なポリエチレンフォームを使用し、耐衝撃性、耐薬品性、耐水性に優れています
応急処置の際にパッドを切る手間が省け、処置時間とコストの削減につながります
日本製
用途足関節圧迫時のパッドに横(cm)8タイプ足関節(くるぶし)用
松葉杖用カバー グリップ用日本衛材5日以内出荷
面ファスナーで装着できる松葉杖カバーです
三層のクッション性素材を使用しており、面ファスナーで簡単に装着ができます
耐久性が高く、洗濯が可能です
内側には回転を防止する滑り止めテープを装着しています
日本製
用途松葉杖のグリップ部カバーサイズフリー種類グリップ用寸法(長さL×幅W)(mm)150×105アズワン品番64-7664-83
松葉杖用カバー 脇パッド用日本衛材5日以内出荷
面ファスナーで装着できる松葉杖カバーです
三層のクッション性素材を使用しており、面ファスナーで簡単に装着ができます
耐久性が高く、洗濯が可能です
日本製
用途松葉杖の腋部カバーサイズフリー種類脇パッド用アズワン品番64-7664-82寸法(高さH×長さL)(mm)70×225
胸部固定帯 バストタイGX日本衛材5日以内出荷
伸縮材と非伸縮材を使用し、しっかりとした固定が可能です
腋下部分をカットしており、肋骨上位もしっかり固定できます
保温性、フィット性、吸湿性に優れています
日本製
骨盤固定用腰部固定帯 ペルフィックス日本衛材5日以内出荷
二重固定式の細幅腰部固定帯です
補助ベルトの調整により固定力を変えることが可能です
伸縮性、フィット性、支持性に優れています
日本製
ネット包帯 ネットホータイ日本衛材5日以内出荷
三角網目に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約7倍(巾方向)
どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします
洗濯、オートクレーブが可能です。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます
日本製
用途ガーゼなどの固定材質ポリエステル、ラテックスゴム長さ(m)20伸縮率(倍)7包帯種類ネット包帯
粘着性伸縮包帯 ニューストレックス日本衛材(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
薄手で吸湿性、通気性に優れ伸縮性の良いタイプです
アクリル系低刺激性の粘着材を使用しています
屈曲部にもフィットし、しっかりした固定力が得られます。
抑制、固定および圧迫固定に適した粘着性包帯です。
日本製
用途カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定、捻挫、脱臼などの固定、手術後などの圧迫固定、運動抑制などのテーピング長さ(m)5材質綿、ポリウレタン、アクリル系粘着材包帯種類粘着包帯・伸縮包帯
弾力包帯 ダイヤコットエース日本衛材5日以内出荷
特殊織、特殊加工を施し綿100%で約2倍の伸縮性を実現。肌にくい込むような圧迫力がありません。
未漂白の縦糸と無蛍光漂白された横糸を使用しやわらかい色合いに仕上がっています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
屈曲部にもフィットし固定等の処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など長さ(m)4.5混率(%)綿100伸縮率(倍)2包帯種類弾力包帯
弾力包帯 ホワイトコット日本衛材5日以内出荷
特殊織、特殊加工を施し綿100%で約2倍の伸縮性を実現。肌にくい込むような圧迫力がありません。
精練漂白(無蛍光)し、清潔感のあるホワイトカラーに仕上がっています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
屈曲部にもフィットし固定等の処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定。圧迫治療など長さ(m)4.5混率(%)綿100伸縮率(倍)2包帯種類弾力包帯
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
MGB大腿日本衛材7日以内出荷
簡単装着で、大腿部をしっかり圧迫固定できます。左右兼用。
サイズフリー松吉医科器械コード24-6216-00大腿廻り(cm)~65