オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (20) その他 (18) ブランド: 秀和システムブランド: CONTRINEX(コントリネックス)すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
2線式近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途 自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出 タイプ IO-LINK対応:無 電源電圧(V) 10~65 DC 保護等級 IP67 使用周囲温度(℃) -25~+70 出力形式 2線DC ノーマリーオープン
アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級 IP67 ハウジング M5
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 検出距離(mm) 1 保護等級 IP67 ハウジング M4 材質(ハウジング) ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃) -25~+70 材質(検出面) ポリエステル 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ
キューブ型長距離近接センサC44シリーズ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
用途 屋内外における金属対象物の安定検出 接続方法 4ピンM12コネクタ 保護等級 IP68/69K 材質(ハウジング) PA GF ガラス繊維強化ポリアミド 使用周囲温度(℃) -25~+85 応答周波数(Hz) 100 材質(検出面) PA GF ガラス繊維強化ポリアミド ハウジング(mm) □40×40 出力形式 NO + NC 2出力
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
DW-AD-603-M10E-637 CONTRINEX(コントリネックス) 4日以内出荷
適合 線式:3本 サイズ M10 タイプ Normally Open (NO)/IO-Link 出力 PNP 検出距離(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
DW-AS-70B-M12 CONTRINEX(コントリネックス) 7日以内出荷
適合 線式:4本 サイズ M12 タイプ Changeover (NO/NC) 出力 NPN 検出距離(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。
用途 フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出 接続方法 4ピンM12 コネクタ 保護等級 IP68/69K 材質(ハウジング) ステンレスSUS303 使用周囲温度(℃) -25~+85 材質(検出面) ステンレスSUS303 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 非シールドタイプ
アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級 IP67 ハウジング(mm) Φ4
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 検出距離(mm) 1.5 接続方法 PVCケーブル 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃) -25~+70 応答周波数(Hz) 3000 材質(検出面) POM ハウジング(mm) Φ4 シールド形状 シールドタイプ
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。
用途 工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出 保護等級 IP67 材質(ハウジング) ステンレス SUS303 使用周囲温度(℃) -25~+70 ハウジング(mm) Φ3 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ
耐熱近接センサ(外部アンプモジュール構成による230℃までの耐熱) CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
230℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。外部アンプモジュール構成。
用途 高温環境下における金属対象物の安定検出 接続方法 テフロン3m + PUR 2m ケーブル 保護等級 IP67 使用周囲温度(℃) 0~+230 出力形式 ノーマリーオープン アンプタイプ 外部にてアンプ中継
耐熱近接センサ(アンプ内蔵タイプで180℃までの耐熱) CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
180℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。アンプ内蔵タイプ。
用途 高温環境下における金属対象物の安定検出 接続方法 テフロン2m ケーブル 保護等級 IP67 使用周囲温度(℃) 0~+180 出力形式 ノーマリーオープン アンプタイプ アンプ内蔵
耐熱近接センサ(外部アンプモジュール構成による230℃までの耐熱) CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
230℃までの高温環境下での使用が可能。完全樹脂封止による最高の長期安定性。外部アンプモジュール構成。
用途 高温環境下における金属対象物の安定検出 検出距離(mm) 5 接続方法 テフロン3m + PUR 2m ケーブル 保護等級 IP67 ハウジング M18 使用周囲温度(℃) 0~+230 表示LED 外部アンプに搭載(黄) 応答周波数(Hz) 300 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ アンプタイプ 外部にてアンプ中継
透明体検出光電センサTRU-C23PA CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。Ecolab認定、IO-Link標準対応
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出 センサータイプ リフレクタ 検出距離(mm) 最大1200(専用リフレクタサイズによる) 保護等級 IP67 光源 UV LED 275nm 感度調整方法 ティーチボタン 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA ハウジング(mm) H30×W10×D20
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ 透過型 投光器 検出距離(mm) 30000 保護等級 IP67 光源 赤色LED 630nm 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ バックグラウンドサプレッション 検出距離(mm) 250 保護等級 IP67 光源 赤色ピンポイントLED 640nm 感度調整方法 ポテンショメータ 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ 反射型 検出距離(mm) 1200 保護等級 IP67 光源 赤色LED 630nm 感度調整方法 ポテンショメータ 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
堅牢なフルメタル一体型ハウジング(角型フラット形状)にセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途 スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出 検出距離(mm) 7 接続方法 PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール 保護等級 IP68/69K ハウジング 角型フラット 材質(ハウジング) ステンレス SUS316L 材質(検出面) ステンレス SUS316L 応答周波数(kHz) 15 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷 から 12日以内出荷
堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性
用途 スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出 保護等級 IP68/69K 材質(ハウジング) ステンレス SUS303 材質(検出面) ステンレス SUS303 応答周波数(kHz) 15 出力形式 ノーマリーオープン シールド形状 シールドタイプ
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09