オフィスサプライ (26) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (16) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (1) 自動車用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ECLIPSEすべて解除
マグネットテープ ECLIPSE 当日出荷 から 4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
マグネットテープ ECLIPSE 当日出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ハサミでカットして使用できます。
幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.5 長さ(m) 1 質量(kg) 0.027 最高使用温度(℃) 80 磁力 28g/cm2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
マグネット付トレイ ECLIPSE 4日以内出荷
磁性体の製品をトレイ上に保管できます。
蘆マグネットの裏側はゴムでコーティングされていますので、台の表面を傷めません。
マグネット エクストルージョン ECLIPSE 4日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ペアーで使用すると、より強力になります。
長さ(m) 10 最高使用温度(℃) 80 磁力 65g/cm2
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
クイッククランプ ECLIPSE 4日以内出荷
セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは
中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。
蘆45°、90°の角度に設定できます。
蘆クリーニングが容易です。
磁気テープ 50mmx10m 厚さ0.5mm 1巻 10メートル入 ECLIPSE 欠品中
磁気ラックストリップ
磁気ラックストリップは、倉庫内の識別システムに使用することができます。この製品により、製造コードや在庫レベル情報を識別するための迅速かつコスト効果の高い更新システムを実現可能です。
フレキシブル磁気ラックストリップ 耐衝撃性を備えつつ、切り取りも容易 すべてのスチールラックに貼り付け可能 ドライワイプの表面は、書いたり消したりが容易 引張力:28 g/cm2
仕様 ●バックタイプ:磁石●長さ:10m●幅:50mm●厚さ:0.5mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:760-2701 アズワン品番 68-4150-01 繰り返し・詰め替え 対応
Holding Magnet with Eyelet 45kg ECLIPSE 7日以内出荷
アイレット付きの Eclipse 保持マグネットの引張力は 45 kg です。鉄表面、釘、手工具、その他の鉄類に fl を読み込んで保持するように設計されています。このマグネットアセンブリは、Durable Red (フェライト)磁石とスチール製で長さは 64 mm です 幅は 60 mm です ボルトを含む全高は 32 mm です アイボルトはマグネットの TOP 又はサイドに追加して
仕様 ●アクセサリタイプ:保持マグネット●併用可能製品:スチール面での FL 、手工具、その他の鉄類(接触、釘)●保持重量:45kg アズワン品番 65-7286-36
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
ネオジムシャローポット フック付 白 ECLIPSE 4日以内出荷
白く塗装されたマイルド鋼製です。
用途 ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。 厚さ(mm) 7 質量(g) 51 総高さ(mm) 38(フック込) フック 固定 径(mm) 32 磁力(kg) 35
マグネットシート ECLIPSE 4日以内出荷
幅(mm) 150 厚さ(mm) 0.75 質量(kg) 0.071 長さ(m) タイル:0.15 仕上 裏面粘着剤付 磁力 44g/cm2
マグネット エクストルージョン ECLIPSE 4日以内出荷 から 15日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm) 9.5 厚さ(mm) 3.6 最高使用温度(℃) 80 磁力 65g/cm2
フェライトシャローポット フック付 ECLIPSE 4日以内出荷
最大稼働温度:120℃
マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
用途 ライトリフティング、固定、クランピング 最高使用温度(℃) 120 フック 固定
フェライトポット フック付 ECLIPSE 4日以内出荷
最大稼働温度:120℃
マイルド鋼に白塗装
用途 一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用 厚さ(mm) 8 全高(mm) 34 ねじ寸法 M4 最高使用温度(℃) 120 フック 固定
ネオジムシャローポット フック付 ECLIPSE ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。
最大稼働温度は80℃です。
マグネットシート ECLIPSE 4日以内出荷 から 92日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。
最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。
UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。
フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
ウェルディングクランプ ECLIPSE 4日以内出荷
シートメタル、丸物、角材等に使用できます。
蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、
両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
タイプ 内側・外側両用 角度(°) 固定:30、60、90
90°固定ウェルディングクランプ ECLIPSE 4日以内出荷
オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。
蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。
蘆頑強にできています。
重量級調節式溶接クランプ ECLIPSE 92日以内出荷
溶接、組み立て時に部品をクランプします。
蘆40kgのクランプ磁力がありますので、
大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm) 140 幅(mm) 35 質量(kg) 1.4 高さ(mm) 140 角度(°) 固定:45~90 磁力(kg) 40
90°固定式溶接クランプ ECLIPSE 4日以内出荷
90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、
パイプやチューブを強力にクランプします。
蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを
90°にクランプすることができます。
重量級溶接クランプ ECLIPSE 4日以内出荷
ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。
蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には
最適なクランプ力を提供します。
クイックホールディングクランプ ECLIPSE 4日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm) 100.5 幅(mm) 20 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 65.5 角度(°) 固定:30、45、60、75、90 磁力(kg) 15
調節式溶接クランプ ECLIPSE 4日以内出荷
シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。
蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
長さ(mm) 195 幅(mm) 11 質量(kg) 0.49 高さ(mm) 200 角度(°) 調整:25~280 磁力(kg) 20
クイックホールディングクランプ ECLIPSE 4日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm) 100.5 幅(mm) 12 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 65.5 角度(°) 固定:30、45、60、75、90 磁力(kg) 10
アースウェルディングクランプ ECLIPSE 4日以内出荷
鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。
蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが
できない時にも役に立ちます。
長さ(mm) 193 幅(mm) 90 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 64 最大電流(A) 800 磁力(kg) 25
留形クランプ ECLIPSE 4日以内出荷
平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
幅(mm) 43 高さ(mm) 45 角度(°) 固定:45、90