図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ワイヤーストリッパー Super4 ProJOKARI当日出荷
ケーブルのストリッピングとカッティングを行うことができます。
様々な絶縁体に合わせて、切込み深さが自動調整されます。
ハンドル部にゴム素材を使用し、滑りにくいです。
人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。
上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
単線・より線に使用できます。
用途ケーブルの被膜、切断用に。トラスコ品番217-8935材質ポリアミド、スチール幅(mm)163全長(mm)163高さ(mm)136奥行(mm)29適合電線(mm2)0.2~6.0適合電線範囲 AWG(#)24~10ストリップ長(mm)6.0~15.0
ケーブルストリッパー AllrounderJOKARI当日出荷
丸型および平型ケーブルに対応するオールラウンドなストリッパーです。縦に長く切込みを入れる刃が付属しています。左右交互の長さ調整ストッパー(右利きおよび左利きの両方に最適)付です。ロック機構付です。
トラスコ品番855-6385材質ポリアミド、スチール質量(g)482018年トラスコ掲載ページ4 1225
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ワイヤーストリッパー Super4 plusJOKARI当日出荷
単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調整できます。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。
トラスコ品番855-6371材質ポリアミド、スチール質量(g)912018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー Sensor SpecialJOKARI当日出荷
PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。
トラスコ品番855-6374材質ポリアミド、スチール質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ4 1206
ワイヤーストリッパー PWS-Plus 003JOKARI当日出荷
電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6389材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー PWS-Plus 002JOKARI当日出荷
電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。
トラスコ品番855-6388材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ケーブルブラケットJOKARI当日出荷
ケーブルナイフ70000交換用ケーブルブラケットです。
2018年トラスコ掲載ページ4 1224材質スチール
ケーブルナイフ System 4-70JOKARI当日出荷
一般的な丸型ケーブルのストリッピングに適しています。専用ブラケット(別売り)を取り換えることで4mm~70mmのケーブルをストリッピングできます。70000には8mm~28mm対応のブラケットが付いています。フックナイフ(安全機構内蔵)付です。
トラスコ品番855-6409材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール、スチール質量(g)1232018年トラスコ掲載ページ4 1224
ケーブルストリッパー Secura No27JOKARI当日出荷
一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。交換替刃(1本)を本体に収納しています。
トラスコ品番855-6368材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)752018年トラスコ掲載ページ4 1226
ケーブルストリッパー Secura No16JOKARI当日出荷
一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。
刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。
切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。
交換替刃(1本)を本体に収納しています。
トラスコ品番855-6367材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)75
ケーブルストリッパー Secura No28HJOKARI当日出荷
一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。交換替刃(1本)を本体に収納しています。フックブレード付きです。
トラスコ品番855-6369材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)852018年トラスコ掲載ページ4 1225
ケーブルストリッパー Secura No15JOKARI当日出荷
折り合わせタイプのストリッパーです。滑りにくいハンドルで作業性に優れます。チタンコーティングされている刃はカッターとしても使用できます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。
トラスコ品番855-6378材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)46.52018年トラスコ掲載ページ4 1225
替刃 EMJOKARI当日出荷
10160、10270、10280、70000用の替え刃です。
トラスコ品番337-5676適合機種10160、10270、10280、70000全長(mm)114
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
Jokari ワイヤストリッパーアクセサリ 19000 交換用ブレードJOKARI7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:交換用ブレード●併用可能製品:ケーブルストリッパ●Jokari 27及び28ストリッパ. 丈夫で実用的な使いやすい工具。 効率的で正確なストリッピングを保証。 使用するケーブルの直径に合わせた先端調整制御。 ブレードが自動的に回転するため、1回の操作でハウジングの周辺と長手方向のカットが可能 追加ブレードを使用すれば、標準工具の能力を超えて、セクションのストリッピング処理ができます。 Jokari 27モデルはブレードなし。
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
エンドスリーブ 0.75JOKARI当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6407材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ0.75mm質量(g)462018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)0.75
エンドスリーブ 0.5JOKARI当日出荷
61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
トラスコ品番855-6406材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ0.5mm質量(g)402018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)0.5