図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Kingstate 小型スピーカーKINGSTATE(1件のレビュー)翌々日出荷
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)8RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-AKINGSTATE7日以内出荷
仕様●感度: -42dB●指向性: 無指向性●標準動作電圧: 2V dc●実装タイプ: スルーホール●出力インピーダンス: 2.2kΩ●SN比: 58dB●最大供給電流: 0.5mA●寸法: 4×1.5mm●直径: 4mm●高さ: 1.5mm●最大周波数: 20kHz●動作温度 Max: +70℃●最小周波数: 100Hz●動作温度 Min: -20℃●エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 圧電ブザー 82dB スクリューマウントKINGSTATE5日以内出荷
仕様●実装タイプ: スクリューマウント●最大供給電圧: 85V●サウンドレベル: 82dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: 方形波●直径: 30mm●高さ: 8.4mm●寸法: 30×8.4mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●最大周波数: 6kHz●最小周波数: 2000Hz●丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装KINGSTATE7日以内出荷
仕様●実装タイプ: 基板実装●最小供給電圧: 3V dc●最大供給電圧: 12V dc●サウンドレベル: 92dB●ドライブタイプ: 外部●直径: 16mm●高さ: 14mm●寸法: 16×14mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +60℃●供給電流: 50mA●丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 80dB 表面実装KINGSTATE5日以内出荷
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 4V ac●最大供給電圧: 7V ac●サウンドレベル: 80dB●ドライブタイプ: 内部●トーンタイプ: 連続●高さ: 5mm●寸法: 9.6×9.6×5mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●最大周波数: 3kHz●供給電流: 30mA●角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 圧電ブザー 82dB スルーホールKINGSTATE5日以内出荷
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スルーホール最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 17mm高さ = 7.6mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 7mA
Kingstate マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:58dB,KEEG1542PBL-AKINGSTATE5日以内出荷
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc実装タイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 20kHz動作温度 Max = +70℃最小周波数 = 100Hz動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 92dB 基板実装KINGSTATE5日以内出荷
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 16mm高さ = 14mm寸法 = 16 x 14mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃供給電流 = 50mARoHS指令(10物質対応)対応
Kingstate 圧電ブザー 82dB スクリューマウントKINGSTATE5日以内出荷
丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = スクリューマウント最大供給電圧 = 85Vサウンドレベル = 82dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 方形波直径 = 30mm高さ = 8.4mm寸法 = 30 x 8.4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃最大周波数 = 6kHz最小周波数 = 2000Hz
Kingstate 電磁ブザーコンポーネント 80dB 表面実装KINGSTATE5日以内出荷
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 4V ac最大供給電圧 = 7V acサウンドレベル = 80dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続高さ = 5mm寸法 = 9.6 x 9.6 x 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2400HzRoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
Kingstate KPEG1600 サイレンKINGSTATE7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 デシベル/1m:105dB 、 電源電圧:6 → 16 V dc 、 デシベル範囲:最大105 dB 、 温度範囲:-20 → +60 ℃ 、 本体色:黒 、 KPEG1600ピエゾサイレン. この製品は騒音環境に最適です。 音響出力105 dB 音響出力周波数: 2000 → 4000 Hz 音響電流消費: 12 Vで260 mA
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09