布ペーパー冨士トンボ礦業(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1袋(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
研磨布紙の中では最もポピュラーな製品です。
金属・非金属などの研磨に広い用途があり、主に手作業、またはサンダー等各分野で広く使用されています。
「JIS R 6251 研磨布」認定品
用途金属・非金属の研磨などに寸法(mm)230×280基材JW砥粒A粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
ファイバーディスク FDH(中抜き)冨士トンボ礦業(1件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
サンドペーパー冨士トンボ礦業当日出荷
同じ番手の10枚組ですサイズ:280×230mm。セット内容:10枚組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)280×230
研磨布 ミニロール冨士トンボ礦業当日出荷から13日以内出荷
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに幅(mm)75長さ(m)3基材JW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
研磨布 クロスロール冨士トンボ礦業当日出荷から9日以内出荷
研磨布をロール状にした製品です。所定の長さに切断して張合せベルトや手作業で金属・非金属の研磨に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、柔軟性に富み、仕上げ面は細かく、手又は軽機械の乾式研磨に使用できます。「JIS R 6251研磨布」 認定品
用途金属・非金属の研磨などに長さ(m)36.5基材JW、XW砥粒AA粘着剤膠(G/G)適合材金属・非金属
布ロールペーパー(クロスロール)冨士トンボ礦業翌々日出荷
必要な長さにカットして無駄なく使用できます。狭い箇所や湾曲面の研磨に最適です
用途金属製品などのバリ取り、研磨などに。適合材金属砥材AA長さ(m)36.5
ファイバーディスク FDC冨士トンボ礦業当日出荷から9日以内出荷
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1
洋紙研磨紙 シート冨士トンボ礦業当日出荷から翌日出荷
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
寸法(mm)約230×280基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#36
金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#120
膠(ニカワ)冨士トンボ礦業7日以内出荷
動物性のコラーゲンを主とする有機タンパク質成分の接着剤です。家具、漆器、製本など幅広く接着剤として使用されております。水で溶解し、温めて液状にしてご使用ください。(目的に応じて濃度は変わりますので、液状にする配合は都度ご確認ください)
洋紙研磨紙 シート冨士トンボ礦業(1件のレビュー)3日以内出荷から10日以内出荷
木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用できます。膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。「JIS R 6252 研磨紙」 認定品
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能寸法(mm)約230×280基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工
金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#60
和紙研磨紙冨士トンボ礦業¥2,198~税込¥2,418~
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。
寸法(mm)190×270基材和紙砥粒G粘着剤膠(G/G)
輝き万年冨士トンボ礦業当日出荷
内部まで砥粒を含んでいるので一定の研磨力が持続します。金属やスチールのサビ取りや、古い塗膜落とし、足つけなどに威力を発揮します。ナイロン繊維と砥粒とが立体的に結合しているため目詰まりしにくいです。不織布研磨材(輝き万年)を1/3にカットしたタイプです。手に持ちやすい大きさです。
用途モルタル汚れ落とし、門扉・トタン等のサビ落とし、塗装はがし。材質不織布
不織布研磨材 輝き万年ミニ 帯付き冨士トンボ礦業3日以内出荷から5日以内出荷
ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。不織布研磨材「輝き万年」を1/3にカットしたタイプです。ハンドサイズ(78mm×150mm)なので手に持ちやすいサイズです。帯(パッケージ)付きなので、一つずつ取扱いやすいです。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離寸法(mm)83×150砥粒AA適合材金属、スチール、コンクリート
ファイバーディスク FDH冨士トンボ礦業翌日出荷から8日以内出荷
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り基材ファイバー基材厚さ(mm)1.2
洋紙研磨紙 ミニロール冨士トンボ礦業3日以内出荷から5日以内出荷
膠(グルー)を使用しているため、なめらかに仕上がります。
用途木工研磨用・教材向け・日曜大工用など幅広い分野に使用可能幅(mm)75長さ(m)5基材CW砥粒G粘着剤膠(G/G)適合材木工
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)2基材金剛砂(ガーネット)番手#240
金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#60
金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#240
金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#120
金剛砂(ガーネット)冨士トンボ礦業7日以内出荷
硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#36
褐色溶融アルミナ研磨材(A砂)冨士トンボ礦業¥1,298~税込¥1,428~
1袋(2kg)ほか
7日以内出荷
褐色の人造研削材です。
用途研磨布紙用、ガラスのスリ加工、石材の字掘りなど基材褐色溶融アルミナ
不織布研磨材 輝き万年冨士トンボ礦業3日以内出荷
ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。大きく手に持ちやすいので、長持ちします。
用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離適合材金属、スチール、コンクリート寸法(mm)150×250砥粒AA
カラーペーパー冨士トンボ礦業3日以内出荷から8日以内出荷
洋紙研磨紙をカラフルにし、粒度が色によって分かるようになっています。
用途DIYや学校教材等幅広く使用されています寸法(mm)約230×280基材CW砥粒WA粘着剤膠(G/G)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明