アルコールTEMPO(1件のレビュー)当日出荷
純度の高い原料を厳選しました。バーナー・コンロ・ランタン用燃料としてお使いください。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
保革油、皮革手入れ用レザーオイルTEMPO(3件のレビュー)当日出荷
革への浸透性が良い液体保革油.高品質な植物由来のオイルを主体とし、使用感はさらっとしています。革を水から保護し、柔軟に保ちます。
使用方法革の汚れを十分に落とした後、柔らかな乾いた布で全体にしっかりと塗りこんでください。塗る前に人肌くらいの温度に温めると革への浸透性が良くなります。容量(mL)1000
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Tempo 圧着工具フレームTEMPO5日以内出荷
仕様Greenlee 8000 シリーズツール. Paladin 8000 シリーズツールには、人間工学に基づいた機能がいくつか備わっており、ユーザーの利点を向上させることができます 角度付きヘッドにより、作業時の手首の湾曲を防止します ソフトな組み込みゴム製ハンドルは、圧着サイクルの繰り返しに快適です ハンドル力の比率が低い圧着力が高いため、疲労が軽減されます 安全ラチェットリリース機能を搭載しています 8000 シリーズ工具フレームは、 1300 シリーズフレームに付属するすべてのダイセットに対応し、データイプ圧着工具フレーム使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
フッ素配合 防水スプレー ガード&ガード(布革両用)TEMPO5日以内出荷
防水性抜群!!
ボタン操作により連続噴射が可能な、大変利便性に優れた特殊ボタンを使用しております。
ガス抜きキャップ使用。
タイプ布革両用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
Tempo 圧着ダイセット RJ45TEMPO7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:RJ45シリーズ1300, 8000RoHS指令(10物質対応)対応特性Greenlee 1300 RJデータプラグ手動圧着工具. AMP及びWestern Electric Styleのデータプラグ用の、ダイセット別注文の汎用圧着工具フレームです。 工具フレーム: (品番 ; 443-895 443-895 ) ラチェットリリースと指で操作する設定ねじを装備してダイセットを迅速に配置するラチェックアクション圧着工具です。 (ダイセットは別売りです) ダイセット: TE Connectivity及びWestern Electric Styleの一般的なデータプラグの終端処理用
Tempo ワイヤーストリッパー 光ファイバ, PA1171TEMPO7日以内出荷
仕様Greenlee Communications 光ファイバストリッパは、精度を確保するために事前にキャリブレーションされ、工場で設定されています。また、ゴム製の浸漬ハンドルも備えています。ロック閉鎖により、安全性と運搬性を確保 距離ストップ付きのスプリング式クロージャ全長(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプ光ファイバ
Tempo 圧着ダイセット RJ45TEMPO7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ:RJ45シリーズ1300, 8000RoHS指令(10物質対応)対応特性Greenlee 1300 RJデータプラグ手動圧着工具. AMP及びWestern Electric Styleのデータプラグ用の、ダイセット別注文の汎用圧着工具フレームです。 工具フレーム: (品番 ; 443-895 443-895 ) ラチェットリリースと指で操作する設定ねじを装備してダイセットを迅速に配置するラチェックアクション圧着工具です。 (ダイセットは別売りです) ダイセット: TE Connectivity及びWestern Electric Styleの一般的なデータプラグの終端処理用
Tempo ワイヤーストリッパー, PA1822TEMPO7日以内出荷
仕様Greenlee Communications は、調整可能な切断深さを備えています。ケーブルは使用中にサポートされます。ケーブルサポート ARM エッジを使用して、厚い絶縁体をこじ開けます 中点タップに最適なツールですRoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tempo 701K-G LAN ケーブルテスターTEMPO翌々日出荷
仕様モデル番号 = 701K-Gテストの種類 = トーンの生成トーン = ありディスプレイのタイプ = LED灯電源 = 電池バッテリタイプ = 単三電池寿命 = 50 時間寸法 = 58 x 51 x 32mm重量 = 130g幅 = 51mmTempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09