図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Thomas & Betts ケーブルタイ, 361mm x 4.7 mm, 青, ナイロン 66, TY528M-NDTTHOMAS & BETTS7日以内出荷
仕様耐火性:ハロゲンフリー、Thomas & Betts ケーブルThomas & Betts Ty-Rap シリーズの青色金属検出可能な結束バンドは、金属検出可能なナイロン製です。バンドル径は 102 mm 、長さは 360 mm 、幅は 4.8 mm です。各パックには 100 個入りです。 Ty-Rap (R) 検出可能結束バンドには、 X 線装置、金属検出器、及び Visual 検査装置で検出できる独自の特許取得済み化合物が組み込まれています。この特殊な用途は、ケーブルタイが残留(カットテール)やアク材質ナイロン 66長さ(mm)361幅(mm)4.7色青タイプリリース不可シリーズTy-Rap引張強度220N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)102
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン 黒THOMAS & BETTS8日以内出荷
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン色黒長さ(m)10内径(Φmm)15動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1.3RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)100最小ケーブル径(Φmm)15最大ケーブル径(Φmm)19
Thomas & Betts ケーブルタイ, 102mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66, 7TAG054640R0001 L-4-18ID-9-CTHOMAS & BETTS7日以内出荷
仕様Ty-Fast(R)オールプラスチックケーブルタイ、IDタグ付き. これらのTy-Fast(R)ケーブルタイは、全体がプラスチック製で、IDタグが付いています。 1000個入り又は100個入りのパックで販売されます。メーカー型番末尾の「C」は100個入り、「M」は1000個入りを示しています。. ラベルが組み込まれたIDタイで、耐久性のマーキングと結束 ザラザラの書き込み面でシンプルなマーキング 材質: ポリアミド6.6 カラー: ナチュラル 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 難燃性等級UL94V-材質ナイロン 66長さ(mm)102幅(mm)2.5色ナチュラル引張強度80N動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数100RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)19
結束バンドベース Thomas & Betts, 長さ 17mm, 幅 11 mm, ナイロン 66, ナチュラルTHOMAS & BETTS7日以内出荷
仕様Thomas ; Bettsケーブルタイサドルサポート. このサポートは、配線用のサドルになります。 Ty-Rap(R)ケーブルタイを束の下に通し、通常通りに束ねます。 サイズには、17.1 x 11.2 mm ( ; 818-7041 818-7041 )及び23.4 x 14.3 mm ( ; 818-7048 818-7048 )があります。 検出可能なバージョンは、 ; 812-5860 812-5860 が17.1 x 11.2 mm、そして ; 812-5876 812-5876 が23.4材質ナイロン 66長さ(mm)17幅(mm)11色ナチュラルケーブル長(mm)結束長:4.8動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85入数500
スパイラルケーブルラップ Thomas & Betts ポリエチレン ナチュラルTHOMAS & BETTS5日以内出荷
仕様Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピング. Ty-Rap(R)ケーブルスパイラルラッピングは、選択したラッピングのサイズに応じて、4~130 mm の範囲でケーブルバンドルを保護する目的で使用します。 ラッピングは、耐磨耗性と絶縁耐性を最大限に高めるために互いに近接したスパイラル、又は柔軟性を高めるために離れたスパイラルを使用して取り付けることができます。 選択肢: 最大50 mmバンドル( ; 812-5769 812-5769 6 mm径、ナチュラル)、最大60 mmバンドル( ; 812-57材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)10内径(Φmm)12動作温度(℃)-40~+100適合壁厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)70最小ケーブル径(Φmm)12最大ケーブル径(Φmm)15
ターミナル リング 3/8IN クリンプ 非絶縁 2/0AN-3/0THOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inch 最大ワイヤサイズAWG:- 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon K シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁アズワン品番65-1515-04
アダプタ M20 TO 1/2インチ NPTTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:レデューシング アダプター 適合製品:Pos-E-Kon 産業用コネクタ 製品群:Pos-E-Kon シリーズアズワン品番65-1536-06
ターミナル フェルール クリンプ イエロー 24AWGTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:24AWG 導体部 CSA:0.25mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:イエロー 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:10.5mmアズワン品番65-1515-30
ターミナル フェルール クリンプ ホワイトTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様ワイヤー フェルール タイプ:シングルワイヤー 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ピン 長さ:6mm 絶縁体 色:ホワイト 製品群:Sta-Kon シリーズ 全長:11.5mm ターミナル 材質:銅アズワン品番65-1549-78
ターミナル リング タング #6 クリンプTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon C シリーズ 絶縁体 色:- 絶縁体 材質:非絶縁 スタッド サイズ:#6アズワン品番65-1406-76
ターミナル 圧縮 ラグ 3/8IN クリンプTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:1AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M10 スタッド サイズ インペリアル:3/8inchアズワン品番65-1405-96
ターミナル ピギーバック 0.25IN 16-14AWGTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWGアズワン品番65-1502-97
ターミナル ピン クリンプ ブルー 16-14AWGTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:1.91mm 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-24
ターミナル フラグ ディスコネクト #8 クリンプ 12-10AWGTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Sta-Kon C シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:メカニカルラグ スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8アズワン品番65-1515-26
ターミナル 圧縮 ラグ 5/16IN クリンプ 3/0AWGTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Color Keyed シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M8 スタッド サイズ インペリアル:5/16inchアズワン品番65-1515-20
ターミナル ワイヤー ジョイント 22-16AWG ホワイトTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- 絶縁体 色:ホワイト 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1502-73
ターミナル リング タング #10 クリンプ レッドTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 製品群:Sta-Kon RD シリーズ 絶縁体 色:レッド 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1410-26
ターミナル ブレット クリンプ ブルー 16-14AWGTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:オス ブレット 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1515-16
ターミナル ピン クリンプ イエロー 12-10AWGTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Catamount シリーズ 終端:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ピン 直径:- 絶縁体 色:イエロー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1515-25
ターミナル スペード/フォーク 1/4IN クリンプ レッドTHOMAS & BETTS欠品中
仕様製品群:Sta-Kon RA シリーズ 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:- スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁体 材質:ナイロン(ポリアミド)アズワン品番65-1410-84
ターミナル PIGBK ディスコネクト クリンプ レッド 22-16AWGTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Catamount 250 シリーズ ターミナル タイプ:メス ピギーバック ディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWGアズワン品番65-1515-22
250 シリーズ アダプタ 0.25 X 0.032 クリンプ 0.82LTHOMAS & BETTS23日以内出荷
仕様製品群:Sta-Kon F 250シリーズ ターミナル タイプ:クイックディスコネクト アダプター タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:- 絶縁体 色:-アズワン品番65-1589-11
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明